ORSY System-Produkte / IF-Design-Award
Multikompatible Produkte für die Lagerhaltung
Zum 40. Jubiläum der ORSY Produktwelt „Ordnung & System“ erweitert Würth
die in 2016 eingeführten System-Koffer um weitere System-Produkte. Sie dienen der optimalen, platz- und zeitsparenden Lagerhaltung von Werkzeugen & Verbrauchs-materialien in der Werkstatt, auf der Baustelle und in Fahrzeugen. Die System-Koffer wurden ganz aktuell mit dem IF-Design-Award ausgezeichnet. Die iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover zeichnet seit 1954 Designer mit dem "iF DESIGN AWARD" aus.
Das multikompatible Produkt-System
Zu diesem multi-kompatiblen Produkt-System zählen aktuell eine Adapterplatte für verschiedene Koffergrößen, eine Spannplane, ein Fahrwagen und ein Sys-temschrank.
Mithilfe der Adapterplatte lassen sich unterschiedlichen Koffer-Formate miteinander koppeln und im Verbund tragen. Die Platte und die neue Spannplane bieten zudem die Möglichkeit, die neuen Koffer als auch OrsyBull- Boxen im PKW zu sichern und zu transportieren. Die in der System-Platte integrierten Spikes-Barren bieten eine optimale Haftung auf den verschiedensten Kofferraum-Untergründen, so dass der darauf gekoppelte Kofferturm nur noch mit der Spannplane niedergezurrt werden muss. Die Spannplane dient zudem als Sichtschutz für die Fracht. Je nach Koffer-raumgröße lassen sich mehrere System-Platten hinter- und nebeneinander platzieren, um den Raum maximal nutzen zu können. Ebenso schnell und einfach ist das La-dungssicherungs-System ausgebaut: System-Platten herausnehmen und der Koffer-raum ist frei für das Reisegepäck und andere Waren. Teure und aufwändige Fest-einbauten gehören somit der Vergangenheit an.
Zum System gehört außerdem ein Fahrwagen, auf dem sich die verschiedenen Kof-fergrößen koppeln und sicher zur Baustelle transportieren lassen – vor allen Dingen bei langen Wegen zu Fuß und einer Vielzahl von schweren Koffern.
In einem Stapelschrank können die Koffer platzsparend und komfortabel auf wahlweise ausziehbaren oder feststehenden Ablagefächern gelagert werden. Hier-bei sitzt der System-Koffer mit seinen Koppelfüßen direkt an den Auszugsprofilen, so dass hier keinerlei Baubreite und Bauhöhe verschenkt wird und der Koffer als mobi-les Lager-System oder als Rastermaß-kompatible Schublade genutzt werden kann. Die System-Koffer können über pfiffige Haltewinkel direkt an etablierte Loch-Rasterwände gehängt werden und sind somit direkt im Griffbereich.
Die Sortimentsboxen lassen sich dabei aus dem Koffer über einen intelligenten Stülprand auf eine einfache Metallschiene an die Lochwand oder die Werkbank hängen und bieten mit zwei Einhängestellungen - schräge und gerade Variante – eine optimale Versorgung von Verbrauchsmaterialien aus dem Koffer an den Ar-beitsplatz.
Für Fahrzeuge gibt es mittlerweile eine Menge praktischer Schnittstellen für den Kof-fer, der eine Bestückung des Innenraums und den Transport von und zur Baustelle erleichtert und sicherer macht.
Weitere Informationen:
http://www.orsy.de/web/de/orsy/startseite.php
Systemprodukte/17
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.