Effizient schrauben, auch bei wenig Platz

Neues Kompakt-Steckschlüsselsortiment mit pfiffigen Details

Mechanische Baugruppen werden aus Gründen der Materialeffizienz sowie der Platz- und Gewichtsersparnis immer kompakter konstruiert. Für diese Gegebenheiten hat Würth jetzt ein spezielles ¼-Zoll-Steckschlüsselsortiment entwickelt und in sein Lieferprogramm aufgenommen. Das 27-teilige Set besteht unter anderem aus einer T- Griff- Knarre nach DIN 3122 bzw. ISO 3315 mit schwenkbarem Kugelkopf, den wichtigsten Stückschlüsseleinsätzen und Bits. Dank verschiedener Gelenke bietet die Kugelkopfknarre hochflexible Einstellmöglichkeiten. Zudem lässt sich der Griff flexibel verstellen, sodass das Werkzeug wahlweise als konventionelle Knarre, Schraubendreher oder als T-Griff verwendet werden kann.

Die integrierte Ratsche ist mit 72 Zähnen ausgestattet und realisiert dadurch einen kleinen Rückdrehwinkel von nur 5 Grad. Auf diese Weise kann die Ratschenfunktion auch bei ungünstigen Einbausituationen effizient genutzt werden. Mit Hilfe des Ge-lenks am Griff kann das Griffstück stufenlos bis zu 90 Grad abgewinkelt und somit eben zur T-Form verstellt werden. Das Gelenk am Kugelkopf lässt sich bis zu 270 Grad schwenken und mit einem Drehrad stufenlos feststellen – eine Funktion, die derzeit kein anderes Produkt am Markt bietet.

Zum Lieferumfang des ¼-Zoll-Steckschlüsselsortiments von Würth gehören neben der multifunktionalen Kugelkopfknarre zwei Verlängerungen von 50 mm bzw. 150 mm, ein Kardangelenk sowie 23 verschiedene Steckschlüsseleinsätze für die gebräuchlichsten Antriebe. Dazu zählen unter anderem Stecknüsse für die Schlüssel-weiten 6 bis 14 mm, Bits für PH1, PH2 und PH3 sowie Innensechskant-Bits für 4, 5 und 6 mm. Weiterhin noch ein Schlitz-Bit 1,0 x 5,5 sowie Torx-Bits für die Größen 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40. Sämtliche Werkzeug-Komponenten des Steckschlüsselsortiments sind in einer stabilen Metallbox mit übersichtlich gestalteter Schaumstoffeinlage untergebracht, was neben einer sicheren Aufbewahrung einen schnellen Zugriff auf das jeweils Gesuchte gewährleistet.

Kugelkopfknarre 2012

Kugelkopfknarre

Kugelkopfknarrensatz 2012

Kugelkopfknarrensatz

Kugelkopfknarrensatz/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.