Einweg-Wechselbecher-System für das sichere Anmischen von Lacken und Beizen
Das Anmischen von Farbtönen im Maler- und Lackiererhandwerk muss im Sinne einer hohen Qualität nach eindeutigen Regeln und Vorgaben erfolgen. Dieselbe Prämisse gilt für die Herstellung und Verdünnung von Lacken. Um den dafür erforderlichen Aufwand zu reduzieren – ohne dabei aber irgendwelche Kompromisse bei der Genauigkeit eingehen zu müssen –, hat Würth ein innovatives Einweg-Wechselbecher-System in seinem Programm.
Dabei handelt es sich um Lackmischbecher zur einmaligen Verwendung, die aus durchsichtigem Kunsstoff bestehen und aufgedruckte Mischskalen besitzen, die vom Inneren des Bechers her lesbar sind. Damit wird die direkte Ablesbarkeit der Skalen während des Mischvorgangs realisiert, was für den Anwender besonders komfortabel ist. Außerdem verringert sich durch die auf diese Weise verbesserte Übersichtlichkeit das Risiko von Ablesefehlern und damit die Gefahr der Zudosierung falscher Mengen. Dank der insgesamt fünf aufgedruckten Skalen mit den Mischungsverhältnissen 1 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1 und 5 : 1 gewährleisten die Lackmischbecher eine vielseitige Anwendung, zumal sie in Verbindung mit den ebenfalls erhältlichen Deckeln auch die einfache Aufbewahrung der fertigen Mischungen erlauben.
Die Einweg-Lackmischbecher sind in vier verschiedenen Größen erhältlich: mit 385 ml, 750 ml, 1.400 ml sowie mit 2.300 ml Inhalt. Auf diese Weise werden die in der Praxis gebräuchlichsten Größen abgedeckt. Als nützliche Ergänzung dazu bietet Würth noch RAL-Farbtonkarten an. Diese ermöglichen die einfache Bestimmung von Farbtönen nach dem RAL-Farbsystem.
Die innovativen Lackmischbecher, im Speziellen die 750 ml Größe, kann in Verbindung mit einem speziellen und patentierten Deckelsystem von Würth völlig unkompliziert auf vielen handelsüblichen Lackierpistolen mittels eines Adapters eingesetzt werden. Dabei sorgt eine in den Deckel integrierte automatische Belüftung mit einem Luft-Nachström-/Farb-Stopp-Ventil stets für konstante Druckverhältnisse im Inneren des Farbbehälters und garantiert dadurch ein perfektes Spritzbild. Für das professionelle Lackieren hält Würth ein umfassendes Produktprogramm bereit. Dazu zählen unter anderem der 2K-Dickschichtlack, der 1K-Streichlack Aqua und der 2K-HS-Klarlack Reflow. Dabei stehen der 2K-Dickschichtlack sowie der 1K-Streichlack Aqua in allen RAL-Farbtönen zur Verfügung und bieten dem Anwender somit eine hohe Flexibilität. Da diese drei Lack-Produkte VOC-konform sind und den jeweils aktuellen normativen Vorgaben entsprechen, erfüllen sie alle wichtigen Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz.
Der 2K-Dickschichtlack basiert auf einer Polyurethan-Acryl-Formel und vereint die Funktionen Korrosionsschutz, Grundierung sowie Lackierung in einem einzigen Produkt. Er verfügt über eine lange offene Zeit und ist damit für die hochwertige Beschichtung von Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Außenbereich optimiert. Der Lack hat zudem sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften sowie eine hohe UV- und Wetterbeständigkeit.
Bei dem 1K-Streichlack Aqua handelt es sich um einen mit Wasser verdünnbaren Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen von grundierten Metallunterlagen.
Zudem findet er bei der Lackierung von fest haftenden Altanstrichen auf Dispersions- und Kunstharzbasis seinen Einsatz.
Neben der hohen UV- und Wetterbeständigkeit sind die Geruchsarmut und das sichere Haftvermögen entscheidende Kriterien in der Anwendung dieses Streichlacks.
Der 2K-HS-Klarlack Reflow von Würth basiert auf High-Solid-Acryl und ist in hohem Maße unempfindlich gegen Kratzer – beispielsweise auch Mikrokratzer, wie sie in Waschanlagen entstehen können. Die Besonderheit und der entscheidende Vorteil dieses Speziallacks liegen darin, dass er durch den Einfluss von UV-Strahlung und Wärme an vorhandenen Mikrokratzern wieder zusammenfließt. Dadurch ist er in besonderer Weise für die hochwertige Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen geeignet. Der brillante Klarlackstand sowie der Verlauf sind weitere anwendungsrelevante Aspekte dieses Produkts.
Einweg-Wechselbecher-System/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.