Innovation von Würth bietet maximalen Komfort beim Punktschweißen

Intelligenter Trafozangen-Inverter mit automatischer Einstellung an unterschiedliche Schweißaufgaben

Die manuelle Einstellung von Punktschweißgeräten auf die jeweilige Schweißsituation ist zeitintensiv und birgt eine Reihe von Fehlerquellen. Deshalb liegen die wesentlichen Forderungen seitens der Anwender im Kfz-Gewerbe in der Minimierung des Zeitaufwands sowie in der Verringerung des Risikos von Schweißfehlern zur Sicherung der Qualität. Beide Forderungen wurden mit dem Trafozangen-Inverter Spot 14000 SmartPlus-Automatik erfolgreich umgesetzt: Das innovative Produkt verfügt über eine Sensorelektronik und eine intelligente Steuerung. Die Sensorelektronik erfasst und überwacht die aktuellen Prozessdaten, auf deren Basis dann die Steuerung die Schweißleistung des Inverters sowie die Elektrodenkraft automatisch optimiert. So gewährleistet das Gerät hochqualitative Schweißergebnisse bei nur minimalem Bedienaufwand. Bei Bedarf lassen sich auch alle Einstellungen manuell durchführen. Insgesamt verfügt das Punktschweißgerät Spot 14000 SmartPlus-Automatik über vier unterschiedliche Betriebsmodi und somit über eine hohe Anwendungsflexibilität. Weitere Anwendungsvorteile sind maximal 14.000 Ampere Schweißstrom bei nur 32 Ampere Netzabsicherung, die unkomplizierte Bedienung, der hohe Wirkungsgrad sowie die integrierte USB-Schnittstelle.

Herzstück des neuen Punktschweißgeräts Spot 14000 SmartPlus-Automatik von Würth ist die voll digitalisierte Steuerung. Sie verarbeitet alle Prozessdaten mit so hoher Geschwindigkeit, dass dadurch Regelprozesse ohne Zeitverzögerungen einfließen können. Die Steuerung erhält alle erforderlichen Informationen über eine in die Schweißzange integrierte spezielle Sensorelektronik und übernimmt sowohl die Anpassung des Schweißstroms als auch der Elektrodenkraft (Maximum 465 daN). Das Gerät liefert dank seiner LowEnergy-Technik bei nur 32 Ampere Netzabsicherung einen Schweißstrom bis zu 14.000 Ampere. Herkömmliche Geräte benötigen für diese Ströme bereits eine 63-Ampere-Netzabsicherung. Bei einer 16-Ampere-Netzabsicherung kann dem Spot 14000 SmartPlus-Automatik noch ein Schweißstrom bis zu 9.000 Ampere entnommen werden. Um trotz der hohen Ströme den Anwender nicht unnötig den entstehenden Magnetfeldern auszusetzen, wird der Schweißstrom erst direkt in der Zange erzeugt. Entlang des 4 m langen Zangenkabels entstehen dadurch nur geringe Magnetfelder.

Die Bedienung des Spot 14000 SmartPlus-Automatik erfolgt komfortabel über einen Touch-Screen. Dabei kann auf einfache Weise zwischen vier verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden: Smart, SmartPlus, Expert und Easy. Smart und Easy ermöglichen manuelle Einstellungen, im ersten Fall durch Eingabe von Blechdicke, Blechanzahl und Materialart, im zweiten Fall durch Eingabe von Strom, Zeit sowie dem Anpressdruck. SmartPlus erlaubt dagegen den vollautomatischen Betrieb, während im Expert-Modus spezielle Programme nach den Anforderungen verschiedener Fahrzeugherstellern die Schweißparameter bestimmen. Der neue Punktschweißinverter verfügt zudem über eine USB-Schnittstelle, die den einfachen Anschluss von Speichermedien – etwa zu Zwecken der Dokumentation oder Qualitätssicherung – ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören neben dem Inverter mit 8 m langem Netzkabel eine 2-kHz-Sensorzange, ein C-Arm kurz (Länge 85 mm) mit Kühlanschlüssen, die Steuereinheit WELD TOUCH CONTROL, ein geräuscharmes Kühlwassermodul, ein Fahrwagen mit Halter für Arme und Werkzeugablage sowie ein Ausleger mit Balancer und verstellbarer Punktzangenaufhängung.

Punktschweißgerät Spot 14000

Punktschweißgerät Spot 14000

Punktschweißgerät Spot 14000

Punktschweißgerät Spot 14000

Spot14000_smartplus/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.