Hochergonomische Schraubendreher dank Ratschenfunktion
Umfangreiches Zubehör erweitert Einsatzmöglichkeiten
Manuelle Schraubarbeiten lassen sich durch den Einsatz von Ratschen-Schraubendrehern weitgehend ermüdungsarm und ergonomisch durchführen. Würth hat hierfür mit dem Mini-Schraubendreher und dem T-Griff-Schraubendreher zwei neue Produkte mit integrierter Ratsche in sein Programm aufgenommen: Die Ausführung mit T-Griff sichert das Aufbringen sehr hoher Kräfte. Die Mini-Variante ist besonders kompakt gebaut und lässt sich dadurch bestmöglich unter beengten Platzverhältnissen einsetzen. Ein umfangreiches, speziell auf die neuen Produkte abgestimmtes Zubehör gewährleistet, dass die neuen Schraubendreher flexibel für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden können. Zum Zubehör zählen ein Umsteckklingen-Programm, zehnteilige Sets mit auswechselbaren Schrauberbits sowie ein 21-teiliges Sortiment aus Steckschlüsseleinsätzen und Umsteck- beziehungsweise Adapterklingen. Es stellt ein hochflexibles Stecksystem dar und ist für alle Sechskant-Klingen mit ¼-Zoll-Aufnahme geeignet.
Die neuen Ratschen-Schraubendreher liefert Würth in der Ausführung „Mini“ mit kurzer Magnet-Bithalterklinge und in der Ausführung „T-Griff“ mit langer Magnet-Bithalterklinge jeweils mit Abtrieb nach DIN 3126-D 6,3. Zur komfortablen Handhabung trägt neben der integrierten Ratsche – sie verfügt über 45 Zähne und ermöglicht die Übertragung eines maximalen Drehmoments von 40 Nm – auch ein ergonomisch geformter Handgriff aus zweikomponentigem Kunststoff bei. Ein weiterer, sehr anwenderfreundliches Produktmerkmal liegt in der einfachen Bedienung: Die Umschaltscheibe für den Drehrichtungswechsel ist mit nur einer Hand und somit bequem während des Schraubvorgangs verstellbar. Zum Lieferumfang beider Werkzeuge gehört eine zehnteilige Bitleiste. Diese ist jeweils mit einem Vierkant-, einem Schlitz-, zwei Sechskant-, 2 Kreuzschlitz-(PH1 und PH2) sowie 5 Torx-Bits (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 und TX 30) bestückt.
Schraubendreher/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.