Neues Akku-Universalwerkzeug zum Sägen, Schleifen, Raspeln und Schaben

EMS 14-A: Neuer Akku-Multi-Schneider von Würth

Sägen, Schleifen, Raspeln und Schaben gehören in nahezu allen Gewerken des Handwerks zur alltäglichen Arbeit und bieten, so zeigen die Erfahrungen in der Praxis, ein hohes Rationalisierungspotenzial. Würth ist mit der Entwicklung des neuen Akku-Multi-Schneiders EMS 14-A ein entscheidender Schritt zur Umsetzung dieser Potenziale gelungen. Das Gerät lässt sich dank einer maximalen Leerlaufhubzahl von 18.000 min-1 sowie einem Oszillationshub von 3,2 Grad sowohl zum Sägen und Schleifen als auch zum Raspeln und Schaben einsetzen und erspart somit den Einsatz jeweils spezieller Tools. Ein Werkzeug für viele Anwendungen und Funktionen – das bringt gerade bei häufig wechselnden Einsatzorten wie etwa im Kundendienst oder auf Baustellen entscheidende Vorteile: Weniger Transportaufwand, keine Werkzeugwechsel und kurze Umrüstzeiten. Weitere entscheidende Produktmerkmale liegen in der Stromversorgung auf der Basis eines leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus und in der hochergonomischen konstruktiven Gestaltung. Als Universalwerkzeug findet der neue Akku-Multi-Schneider seine idealen Anwendungen und Einsatzgebiete bei Schreinern, Zim-merern und Möbelbauern sowie bei Fliesen- und Fußbodenlegern, Kfz-Werkstätten und auch Restaurateuren. Typische Anwendungsbereiche sind das Bearbeiten von Holz, das Zuschneiden von Blechen, das Abschleifen von Mörtel und Gips oder das Zuschneiden von Fliesen.

Der Akku-Multi-Schneider EMS 14-A von Würth verfügt über einen leistungsstarken Antrieb mit robustem Getriebekopf und ist daher universell für viele Bearbeitungsauf-gaben einsetzbar. Für möglichst kurze Zeiten beim Umrüsten besitzt die Maschine eine werkzeuglose Schnellspannaufnahme – mit ihrer Hilfe können beispielsweise Sägeblätter mit nur wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.

Weitere praktische Features sind die elektronische Drehzahlregelung mit Tachogenerator – sie hält die eingestellte Drehzahl auch unter Last konstant – und die in den Akku integrierte Ladezustandsanzeige für eine schnelle Information über die aktuell verfügbare Restkapazität. Da der EMS 14-A nur 1,7 Kilogramm (inklusive Akku) wiegt, können mit ihm auch länger dauernde Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden. Damit der Anwender die Maschine jederzeit zuverlässig im Griff hat, sind die Griffzonen mit rutschhemmendem Softgripp-Material ausgeführt. Ein weiteres wichtiges Kriterium stellen die kompakten Abmessungen von nur 310 x 77 x 90 mm dar. Sie gewährleisten einen ausreichenden Bewegungsspielraum auch unter beengten räumlichen Verhältnissen sowie einen entsprechend geringen Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Würth liefert seinen neuen Akku-Multi-Schneider EMS 14-A bereits standardmäßig mit zwei hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus mit einer Kapazität von 3,0 Ah. Lithium-Ionen-Akkus kennen keinen Memory-Effekt – dieser kann bei Nickel-Cadmium-Akkus im Laufe der Zeit die verfügbare Ladekapazität deutlich verringern – und weisen auch nur eine geringe Selbstentladung auf. Aus diesem Grund ist der Multi-Schneider auch nach längerem Nichtgebrauch ohne Nachladen einsatzfähig. Zum Lieferumfang gehören neben der Maschine verschiedene Sägeblätter, ein Ladegerät und ein stabiler Transportkoffer.

Würth bietet für seinen neuen Akku-Multi-Schneider eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden deshalb kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender eine entsprechend hohe Verfügbarkeit sichert.

Akku-Multi-Schneider EMS 14-A

Akku-Multi-Schneider EMS 14-A

Akku-Multi-Schneider EMS 14-A/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.