Würth OrgaAer: Komplettsystem für die professionelle Büromöbelausstattung
352 Kombinationsmöglichkeiten
Mit dem Produktprogramm OrgaAer hat Würth eine neue Systemlösung für die Büromöbelausstattung vorgestellt und sein Lieferprogramm dabei um zahlreiche innovative Beschlägeprodukte erweitert. OrgaAer umfasst Bürocontainer, Breitschubladen sowie Hängerahmen und bietet mit insgesamt 352 unterschiedlichen Varianten einen sehr großen Spielraum um kundenspezifische Lösungen zu realisieren. Dabei sind die Bürocontainer als OrgaAer Speed Office auch vormontiert im Sinne einer Schnellmontagelösung lieferbar. Um trotz dieser zahlreichen verfügbaren Varianten einen umkomplizierten Bestellvorgang zu gewährleisten, liefert Würth alle Bürocontainer, Hängerahmen und Breitschubladen als Komplett-Set mit je nur einer einzigen Bestellnummer. Dadurch verringert sich der Zeitaufwand für den Bestellvorgang, Fehl-bestellungen lassen sich zuverlässig vermeiden. Darüber hinaus vereinfacht Würth den Auswahlvorgang durch eine in den Produktkatalog integrierte Auswahlanleitung, die in nur sieben Schritten zum gewünschten Komplett-Set führt. Der Katalog enthält Montageanleitungen und -zeichnungen zur Unterstützung für den Handwerker und Möbelbauer bei der Montage. Als Auszüge für jeden Korpus kommen der Vollauszug Nova Pro oder der Teilauszug Dynamic von Grass zum Einsatz. Beide Produkte zeichnen sich durch eine hohe Seitenstabilität und eine Absenkung von nur 7 mm (gegenüber 14 mm bei herkömmlichen Lösungen) aus. Weitere Produktmerkmale sind das integrierte Dämpfungssystem beziehungsweise die integrierte Einzugsautomatik. Dank einer speziellen Synchronisation werden verbesserte Laufeigenschaften ohne Zwischenschläge möglich.
Zusätzliche entscheidende Anwendungsvorteile der OrgaAer-Produkte liegen im werkzeuglosen Ein- und Aushängen der Auszüge und der Innenausstattung, einer optimierten Nutztiefe bei den Teilauszügen für einen minimierten Platzverlust sowie der optionalen Verwendung von Möbelrollen für die unterste Container-Schublade.
Die OrgaAer-Bürocontainer bietet Würth als Schnellmontage-Set unter der Bezeichnung „Speed Office“ oder als Montage-Set mit Einzelteilen jeweils in vier verschiedenen Höheneinteilungen an. Dabei sind Korpustiefen zwischen 540 und 740 mm wählbar. Weitere Auswahlkriterien sind beispielsweise die Art des Führungssystems (Dämpfungssystem Soft-close oder Einzugsautomatik Self-close) oder die Art des Materialauszugs (Stahl oder Kunststoff). Auszuwählen sind ebenso die Oberfläche (silbergrau oder schwarz) sowie entweder Vollauszug Nova Pro mit maximal 50 kg Tragkraft, oder der Teilauszug Dynamic mit maximal 25 kg Tragkraft. Die Komplett-Sets umfassen jeweils alle erforderlichen Bauteile für einen vollständigen Container inklusive Materialauszug, Schubkästen, Blendenbefestigungsschrauben, Auszüge, Unterbodenführung, Zentralverschluss und Zentralverschlusszylinder. Lediglich der Zylinderkern, Möbelrollen und Möbelgriffe müssen als Zubehör separat bestellt werden. Die OrgaAer-Büromöbel für Hängerahmen sind wahlweise für 2, 3 oder 4 Hängerahmen konzipiert und werden mit dem Nova Pro Vollauszug von Grass mit 70 kg Tragkraft geliefert. Neben Hängerahmen lassen sich hier aber auch Breitschubladen einsetzen, wobei die Korpusbreite wahlweise 600, 800, 1.000 oder 1.200 mm beträgt. Bei den Tiefen stehen 300 mm, 400 mm und 600 mm zur Auswahl. Analog zu den Bürocontainern sind die Oberflächen silbergrau oder schwarz sowie die Führungssysteme Soft-close-Dämpfungssystem oder Self-close-Einzugs-automatik erhältlich. Für eine einfache Montage liefert Würth alle Breitschubladen und Hängerahmen bereits vormontiert. Ergänzt wird das OrgaAer-Produktangebot durch eine umfangreiche Palette an Zubehör. Dazu zählen beispielsweise Utensilienschalen, Distanzplatten, Mittelstege, Abweisbügel, Blendenstützen, Karteikästen, Fachteiler und Schwenkblätter.
Würth OrgaAer/2010
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.