Rationell und Flexibel Holz-Beton-Verbundelemente mit dem neuen Würth FT (Fertigteil)-Verbinder
In den letzten Jahren hat die Holz-Beton-Verbundbauweise neue Anwendungsbereiche erfolgreich erschlossen. Brücken, Decken, oder Dachelemente im Neubau oder in der Sanierung sind nur einige zu erwähnende Einsatzbereiche. Deutliche Vorteile erreichen die Verbundelemente in den Bereichen Tragfähigkeiten, Spannweiten, Brandschutz und Schallschutz. Im Vergleich zu einem einfachen Balken-Tragwerk ohne Verbund ist eine Erhöhung der Tragfähigkeit und Steifigkeit um das ca. 4-fache möglich. Bei der Holz-Beton-Verbundbauweise wird in der Regel ein unterseitig angebrachtes Holzelement (Holzträger oder Massivholzplatten) mit einer oberseitigen flächigen Betonschicht zu einem gesamttragenden Verbundelement verbunden. Für die Vollgewindeschraube ASSYplus VG mit dem Durchmesser 8mm liegt im Längenbereich 150 bis 300mm eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-9.1-648) für diesen Holz-Beton-Verbund Anwendungsbereich vor.
Generell bieten stiftförmige Verbindungsmittel den großen Vorteil der flexiblen Ver-wendbarkeit in Renovierung oder Sanierungsfällen. Sie sind universell für Flächen-tragwerke oder für auf Träger basierende Systeme einsetzbar und verlangen vom Verarbeiter keine hohen Investitionen für Maschinen, Lizenzen oder eventuelle Leim-genehmigungen. Für auf Massivholzplatten basierende bzw. flächige Holz-Beton-Verbundelemente werden vorwiegend Spezialbauteile aus Stahl wie massive Flach-stahlschlösser, eingeklebte Streckmetalle, gefräste Kerven bzw. Einschnitte oder Vers-ätze im Holzquerschnitt verwendet. Eine Brücke zwischen beiden Systemen schlägt der neu entwickelte FT-Verbinder von Würth. Die Befestigung des Verbinders erfolgt mit der ASSYplus VG mit dem Durchmesser 10mm. Es stehen die Längen 150 bis 600mm zur Verfügung. Dem bisherigen Nachteil der hohen Montagekosten bei stiftförmigen Verbindern wurde durch die Erhöhung der Tragfähigkeit der Einzelverbindung entgegengewirkt. Erreicht wurde dies durch die Vergrößerung der Schubfläche des Verbinders (integrierte Metallplatte), der Erhöhung des Schrauben-durchmessers und der verwendbaren Schraubenlänge sowie dem flacheren Einschraubwinkel von 30°. Durch die höhere Tragfähigkeit je Verbindungsmittel sind mit dem FT Verbinder wirtschaftliche flexible Lösungen mit Spannweiten über 10m realisierbar. Die Einhaltung des vorgegebenen Einschraubwinkels wird durch die im FT Verbinder integrierte Führungshülse deutlich vereinfacht.
Eine völlig neue Möglichkeit bietet der FT- Verbinder im Bereich der Vorfertigung. Außer der Verwendung im Sanierungsbereich mit einer Betonierung vor Ort ist nun eine getrennte Werksvorfertigung der Holz- und Betonelemente möglich. Die Verbin-dung der Elemente vor Ort erfolgt durch die Schraubenbefestigung. Bei einer Verwendung von vorgefertigten Betonfertigteilelementen entfällt für den Verarbeiter die zeitaufwändige Montage der Trennlage und exakte Abklebung der Durchdringungen. Reklamationen durch Betonierungswasser und undichte Trennlagenabdichtungen werden hierdurch vermieden. Der Wassereintrag in den gesamten Baukörpereintrag wird deutlich herabgesetzt und Folgeschäden in Form von Quell- und Schwindung der Holzbauteile werden verringert. Die Weiternutzung des neu erstellten Raumes wird deutlich beschleunigt, so dass sich die Gesamtbauzeit deutlich herabsetzt.
Für die Anwendung von ASSY plus VG Schrauben und die Verwendung von FT-Verbindern wurde eine ETA für Holz-Beton-Verbundelemente beantragt. Um die planerische Anwendung kundenfreundlich zu gestalten, wird dem Anwender eine kostenfreie Software zur Verfügung gestellt. Der neue zum Patent angemeldete FT-Verbinder von Würth bietet in der Summe aller Eigenschaften die hohe Flexibilität für Alt- und Neubauten, die hohe Wertschöpfung bei einer Eigenproduktion der stiftförmigen Verbindungsmittel und durch die Erhöhung der Tragfähigkeit und Reduzierung der Anzahl der Verbindungsmittel die Vorteile bestehender Flächenverbundsysteme ohne deren Nachteile zu übernehmen. Zusätzlich bietet der FT Verbinder dem Kunden neue Möglichkeiten im Bereich der trockenen Holzbauweise und minimiert die Kosten durch Verringerung des Arbeitsaufwandes.
FT- Verbinder/2011
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.