Neuartige Holzschraube optimiert durch Press-Effekt das Verschrauben von Plattenwerkstoffen

Innovative Holzschraube ASSY P mit zwei Gewindebereichen

Plattenwerkstoffe, wie sie vorzugsweise im Innenausbau verwendet werden, stellen aufgrund ihrer speziellen Materialeigenschaften besondere Anforderungen an eine zuverlässige Verarbeitung und optisch einwandfreie Montage. Würth hat hierzu mit der Holzschraube ASSY P ein speziell für die sichere spaltfreie Verschraubung von Plattenwerkstoffen optimiertes Produkt entwickelt. Der entscheidende Anwendungsvorteil dieser Innovation basiert auf einer neuartigen konstruktiven Gestaltung mit zwei Gewindebereichen, die einen unterschiedlichen Steigungswinkel der Gewinde aufweisen. Dadurch kann die Schraube auf die montierten Werkstoffe einen zusätzlichen Zusammenpress-Effekt ausüben und eine besonders spaltfreie, belastbare und sichere Schraubverbindung herstellen. Diese Produkteigenschaft unterscheidet die neue Schraube deutlich von herkömmlichen Produkten.

Die eigentliche und für die praktische Anwendung wichtige Neuerung der Würth Holzschraube ASSY P liegt in den beiden Gewindebereichen: Ein asymmetrisches Grobganggewinde am Schraubenfuß sowie ein Unterkopfgewinde mit flacherem Steigungswinkel. Letzteres gewährleistet ein perfektes spaltfreies Zusammenziehen der verschraubten Werkstoffe und führt dadurch zu einem zusätzlichen Press-Effekt. Außerdem bringt das Unterkopfgewinde ein erhöhtes Überdrehmoment mit sich, was die Sicherheit beim Eindrehen deutlich erhöht. Auf diese Weise entsteht eine besonders belastbare und sichere Schraubverbindung, die so mit herkömmlichen Holzschrauben nicht sichergestellt werden kann. Das asymmetrische Grobganggewinde an der Schraubenspitze ermöglicht ein leichtes Eindrehen und damit eine entsprechend kurze Verarbeitungszeit. Der effiziente Verarbeitungsprozess wird zudem unterstützt durch eine spitze Winkelgeometrie der Schraubenspitze und die bis in die Spitze ausgeformten Gewindeansatz. Dies gewährleistet ein schnelles und punktgenaues Ansetzen der Schraube.

Die ASSY P Holzschraube von Würth ist aktuell in den vier Längen 35, 50, 60 und 70 mm erhältlich. Damit lassen sich alle Plattenwerkstoffe mit einem stumpfen 90° Stoß und Aufdopplungen mit Plattenwerkstoffen über 19 mm problemlos montieren.

Alle ASSY-P-Schrauben verfügen über den vorteilhaften AW-Antrieb: Er stellt eine maximale Kraftübertragung vom Schraubwerkzeug auf den Schraubenkopf sicher und verhindert zudem das Auftreten von Taumelbewegungen während des Eindre-hens. Damit sich die neuen Holzschrauben komplett im Werkstück versenken lassen, verfügen sie allesamt über einen Senkfrästaschenkopf. Dabei stellen die in den Senkkopf integrierten Frästaschen sicher, dass die angrenzenden Oberflächenbeschichtungen nicht durch das Versenken des Schraubenkopfes beschädigt werden.

ASSY Schrauben

ASSY Schrauben

ASSY P Sicherheitsschraube

ASSY P Sicherheitsschraube

ASSY P/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.