Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Polier-pads und -fellen ohne Telleraustausch
Clevere Lösung: Neuer 3-in-1-Polierteller
Kfz-Werkstätten und -Servicebetriebe kennen das Problem: Bei Polierarbeiten an lackierten Fahrzeugoberflächen muss bei einem Wechsel des Polierpads bzw. -fells oft auch gleich noch der zugehörige Polierteller ausgetauscht werden. Das bedeutet lästiges Hantieren und Zeitverlust. Um derartige Leerlaufzeiten künftig gezielt zu vermeiden, hat Würth jetzt den 3-in-1-Polierteller in sein Lieferprogramm aufgenom-men. Diese innovative und clevere Produktlösung lässt sich problemlos auf allen handelsüblichen rotativen Poliermaschinen mit M14-Gewindeaufnahmen einsetzen und erlaubt die einfache sowie zeitsparende Befestigung von Polierpads und Polier-Lammfellen in drei unterschiedlichen Größen.
Der neue Polierteller von Würth besteht im Prinzip aus drei einzelnen Tellern, die durch eine haftstarke Klettverbindung zusammengehalten werden. Auf diese Weise ist es möglich, Polierpads und Lammfelle der Größen 90 mm, 145 mm und 170 mm auf nur einem einzigen Polierteller zu verwenden. Der wesentliche Vorteil liegt auf der Hand: sekundenschnelles Anpassen der gewünschten Poliertellergröße, zudem ist keine Demontage und Montage von passenden Klettaufnahmetellern der jeweili-gen Größen mehr erforderlich. Ein weiteres praktisches Detail stellt die integrierte Zentrierlochung dar: Sie gewährleistet das schnelle und sichere Zentrieren von Polierpads mit eingebrachter Zentrierbohrung.
Polierpad_3_in_1/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.