Sicher Federn spannen
Federspanner-Station
Im Reparaturalltag eines Kfz-Betriebes wird unter anderem ein Werkzeug immer wieder benötigt: der Federspanner. Bedingt durch die Vielzahl der heute am Markt verwendeten Federformen sind die Anforderungen an das Federspanngerät ent-sprechend hoch. Mit der neuen „Maximus-Serie“ bring Würth zwei neue pneumati-sche Federspann-Stationen auf den Markt, die nahezu alle Federformen spannen können. „Maximus 2000“ für den Bereich PKW bis SUV und die Federspannstation „Maximus 3000“, die selbst Federn von Transportern spannt. Die Leistung beträgt 2000kg/20.000N beim kleinen und 3000kg/30.000N beim großen Gerät. Zudem unterscheiden sich die Geräte in der Aufnahme-Kapazität in Bezug auf die Feder-länge und im Komfort.
Beide Geräte sind bequem fahrbar (bei „Maximus 2000“ optional) und decken mit der im Lieferumfang enthaltenen Bestückung bereits 90% aller Fahrzeugmodelle ab. Besonders die Klemmbacke bietet die Möglichkeit der Fixierung am Stoßdämpfer-Rohr, wodurch mehr Spiralen in den Spannvorgang einbezogen werden können. Dies ist besonders wichtig bei Federn mit geringer Windungsanzahl. Für sehr spezi-elle Anwendungen können fünf weitere Spannbacken erworben werden. Im Ge-gensatz zu den meisten Federspanngeräten wird bei den „Maximus“-Geräten von Würth immer nur eine, und zwar die untere Spannbacke benötigt. Im oberen Be-reich wird die Federspirale sicher von zwei Greifarmen, die sich optimal an die Fe-derform anpassen und fixieren lassen, gehalten. Dank der Pneumatik und des Fuß-pedals sind beide Produkte sehr angenehm zu handhaben.
Federspanner-Station_Maximus/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.