Hell leuchtend und von weitem sichtbar
Bau- und Straßenmarkierungen – sicher auch bei tiefen Temperaturen
Beim temporären Markieren im Rahmen von Straßen- und sonstigen Bauarbeiten – beispielsweise zum Beschriften von Geh- und Fahrwegen sowie zur Kennzeichnung von Straßenschäden, Rohr- und Leitungsverläufen – ist Folgendes wichtig: Es muss einfach und schnell gehen, die Markierung muss auf allen Arten von Untergründen haften sowie deutlich und langanhaltend zu sehen sein.
Nach diesen Anforderungen hat Würth seine bereits praxisbewährten Produkte „Baumarkierer“ und „Straßenmarkierer“ so weiterentwickelt, dass sie jetzt auch bei Temperaturen bis zu -15 °C zuverlässig verwendbar sind, eine längere Sichtbarkeit gewährleisten und weniger Sprühnebel erzeugen. Für eine möglichst vielseitige An-wendbarkeit und problemlose Unterscheidbarkeit sind sie aktuell in jeweils acht verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die einfache und sichere Handhabung wird dabei durch die Lieferung als handliche Sprayflasche mit Sicherheitskappe bzw. ergonomischem Sprühkopf gewährleistet. Die Sicherheitskappe bzw. der Sprühkopf erfüllen gleich zwei wichtige Funktionen: sie verhindern zum einen das unbeabsich-tigte Auslösen der Sprühfunktion und schützen zum anderen die Finger vor Farbne-bel bzw. Farbspritzern.
Die Farbstoffe des weiterentwickelten „Baumarkierers“ und des ebenfalls weiterent-wickelten „Straßenmarkierers“ von Würth wurden für eine gute Haftung und lange Haltbarkeit auf allen Arten von Untergründen – saugend und nicht-saugend sowie feucht – optimiert. Aktuell stehen in diesem Rahmen die Farbtöne weiß, gelb, rot, neonblau, neongrün, neonpink, neongelb und neonrot zur Auswahl. Um eine hohe Leuchtkraft für eine gute Erkennbarkeit aus größerer Entfernung sowie eine hohe Deckkraft für einen sparsamen Verbrauch zu gewährleisten, basieren die Farbstoffe auf einer ausgesucht hochwertigen Pigmentierung. Dank des sparsamen Verbrauchs reicht der Inhalt einer Sprayflasche von 500 ml (Baumarkierer) bzw. 600 ml (Stra-ßenmarkierer) problemlos auch für größere Flächen bzw. umfangreichere Markie-rungsarbeiten aus. Damit sich bei Bedarf mit den beiden Produkten auch gut lesbare Schriftzüge erzeugen lassen, wurde die Strahlcharakteristik der Sprühköpfe auf die Erzeugung eines feinen, präzisen Farbstrahls abgestimmt. Weitere wichtige Pro-dukteigenschaften stellen die kurze Trocknungszeit und die hohe Abriebfestigkeit dar.
Die neuen Markierungssprays von Würth können universell auf vielen Untergründen eingesetzt werden. So beispielsweise auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas und Metall. Wurde eine falsche Markierung gesetzt, lässt sich diese leicht mit Verdün-nung entfernen. Die Lagerfähigkeit der Produkte beträgt zwei Jahre.
Bau- und Straßenmarkierer/16
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.