Duschboards – die wirtschaftliche Alternative zu Duschrinnen
Gefälle-Estrich bei Duschen wird komplett überflüssig
Duschrinnen erlauben bei der Badausstattung zwar besonders geringe Einbauhö-hen, ihre Montage kann aber wegen der erforderlichen Verlegung von Gefälle-Estrich viel Zeit in Anspruch nehmen. Deutlich schneller lassen sich moderne Dusch-boards verlegen: Sie integrieren das nötige Gefälle produktseitig und ersparen so die vorherige Herstellung eines Untergrundgefälles.
Nach rund drei Stunden ist die Untergrund-Verklebung so weit ausgehärtet, dass die Duschboards mit Fliesen belegt werden dürfen und – bei entsprechend flacher Bauweise – ähnlich geringe Einbauhöhen wie Duschrinnen aufweisen, stellen sie eine hochwirtschaftliche Alternative bei der Badausstattung sowohl im Rahmen der Altbausanierung als auch bei Neubauten dar. Würth hat dies frühzeitig aufgegrif-fen und aktuell die beiden Produktlinien „Duschboard Line“ und „Duschboard Punkt“ im Programm.
Beide Duschboard-Produktserien umfassen jeweils drei unterschiedliche Ausführun-gen mit Einbautiefen von 65 bis 108 mm bzw. 61 bis 117 mm und stellen vom Prin-zip her direkt befliesbare Unterkonstruktionen für bodenebene Duschen dar. Alle Produktvarianten besitzen eine aufgeklebte Dichtbahn mit einem allseitigen Rand-überstand von 7 cm und gewährleisten dadurch einen sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene, ohne die Verwendung zusätzlicher Dichtbänder. Die besonders hohe Rohdichte der Würth Produkte erlaubt aufgrund der daraus resultierenden hohen Festigkeit das Befahren mit einem Rollstuhl schon ab einer Mosaikfliesen-Größe von 2 x 2 cm und in diesem Fall die gleichen flexiblen Nutzungsmöglichkei-ten wie Duschböden auf Estrich-Basis. Weitere wesentliche Produktvorteile liegen in der geprüften Dichtheit als System: Neben den Duschelementen sind auch die be-gleitenden Produkte wie Fliesenkleber, Abdichtbahnen und Dichtecken von einem unabhängigen Institut auf Dichtigkeit geprüft und mit einem allgemeinen bauauf-sichtlichen Prüfungszeugnis dokumentiert. Geprüft ist auch der Trittschallschutz der Duschelemente.
Duschboards mit Rinnenentwässerung bietet Würth aktuell als „Duschboard Line Superflach“, „Duschboard Line Flach“ und „Duschboard Line“. Alle drei Produktva-rianten verfügen über ein einseitiges Gefälle, das „Duschboard Line“ wahlweise auch über ein vierseitiges. Eine weitere Besonderheit des „Duschboard Line“ stellt die baustellenseitig höhenverstellbare Rinnenschale dar, die eine flexible Anpassung an verschiedene Beläge unterschiedlicher Dicke ermöglicht. Das „Duschboard Line Superflach“ und das „Duschboard Line Flach“ werden sogar komplett anschlussfer-tig geliefert, da bei ihnen Ablauf und Ablaufrohr werkseitig bereits vormontiert sind. Damit sich die Duschboards später komfortabel reinigen lassen, sind Siphon und Sieb herausnehmbar. Zur wahlweisen zentralen oder dezentralen Punktentwässe-rung stehen das „Duschboard Punkt Superflach“, das „Duschboard Punkt Flach“ und das „Duschboard Punkt“ zur Auswahl. Für alle Duschboards sind passende Abläufe bzw. Ablaufabdeckungen sowie weiteres praktisches Zubehör wie etwa Gefällekeile und 3D-Dichtecken verfügbar.
Duschboard/17
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.