Die clevere Lösung für sicheren Halt am Schmiernippel
EASYLOCK-Fettkupplung: einfaches und sicheres Abschmieren von Lagerstellen
Beim Abschmieren von Lagerstellen mit handelsüblichen Fettpressen kann der Schlauch plötzlich seinen Halt auf dem Schmiernippel verlieren und das Fett quillt aus der Presse. Dies ist besonders lästig, wenn der Schmiernippel schwer zugänglich ist und man den Schlauch der Fettpresse nicht festhalten kann. Würth geht dieses Problem mit einer sehr cleveren Lösung an: der EASYLOCK-Fettkupplung.
Die Neuentwicklung ist ein spezielles Bauteil, das sich bei allen Fettpressen mit Schlauchanschluss mit M10x1-Gewinde einsetzen lässt. Ein Sicherheits-Greifmundstück mit vier gehärteten und damit langlebigen Backen aus Werkzeug-stahl gewährleistet einen sicheren Halt auf den Schmiernippeln. Ein weiteres wichti-ges Produktmerkmal stellt die Hochleistungs-Hydraulikdichtung dar: Durch den linea-ren Abkoppelvorgang wird sie mechanisch selbst bei hohen Drücken nur minimal belastet und kann dadurch eine maximale Lebensdauer erreichen.
Um das Ankoppeln der neuen EASYLOCK-Fettkupplung von Würth so komfortabel wie möglich zu gestalten, besitzt das Produkt ein flexibles Linear-Drehgelenk. Dieses gewährleistet, dass sich die Kupplung beim Aufsetzen automatisch immer in der optimalen Position befindet. Auch die Sicherheitsbedürfnisse der Anwender werden berücksichtigt: Eine spezielle Innenfeder und ein integrierter Druckstoßdämpfer stel-len sicher, dass selbst bei einem Druck von mehr als 600 bar beim Abkoppeln kein Fett stoßartig entweichen und somit den Anwender eventuell gefährden kann. Eine bequeme Handhabung wird nicht zuletzt auch durch die kompakte Bauform mit einem Außendurchmesser entsprechend DIN 1283 unterstützt.
Easylock/17
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.