Professionelle Ladungssicherung beim Gütertransport per LKW
Neue Produkte für Transport und Transporter
Für Speditionen und Transportunternehmen muss die risikolose und perfekte Ladungssicherung auf LKWs oberste Priorität haben. Eine weitere wichtige Anforderung betrifft die Flexibilität, um mit einem Produkt möglichst viele konkrete Befestigungsaufgaben abdecken zu können. Auf dieser Basis hat Würth sein Programm an professionellen Lösungen für die Ladungssicherung komplett überarbeitet. Es umfasst bewährte Produkte wie Spannbretter, Zurrgurte, Sperrbalken und -stangen als auch Neuheiten wie Spannbretter mit patentiertem Verschlusssystem und Ratschen-Zurrgurte in 35 mm Breite. Ergänzend bietet Würth 50 mm breite Ersatz-Spanngurte mit Doppelspitzhaken in 7,5 und 9,5 m Länge, die ebenfalls über einen Leistungsnachweis nach DIN EN 12195-2 verfügen.
Spannbrett PAT mit patentiertem Verschlusssystem
Zur Sicherung schwerer Lasten im Fahrzeug-Innenbereich eignet sich das für die horizontale Montage vorgesehene Spannbrett PAT. Dessen Besonderheit liegt unter anderem in einem patentierten Verschlusssystem für ein einfaches und sicheres Aufsetzen sowie Verriegeln. Das Produkt ist aktuell in ein- und zweiteiliger Ausführung verfügbar – und zwar jeweils wahlweise mit einem Haken und einem Spannelement (Blockierkraft bis 625 daN) für Bordwände mit 25 mm Dicke bzw. mit zwei Spannelementen (Blockierkraft bis 1.000 daN) für 18 bis 35 mm starke Bordwände. In allen Fällen beträgt der maximale Klemmbereich 2.520 mm. Dank der Verwendung von verstärktem, hochfestem Aluminiumrohr ist das Spannbrett PAT langlebig und recyclingfähig, leicht als auch hochbelastbar.
Sperrstangen
Für das sichere Halten schwerer Lasten mittels vertikal montierter Sicherungselemente bietet Würth die Sperrstangen KIM 55 und KIM 55 PROFI. Erstere verfügt über einen maximalen Klemmbereich von 2.510 mm und eine Blockierkraft bis zu 450 daN. Die Sperrstange KIM 55 PROFI ist in zwei Ausführungen mit Klemmbereichen von 2.800 bzw. 3.100 mm erhältlich, die maximale Blockierkraft beträgt jeweils 350 daN. Die PROFI-Varianten integrieren außerdem noch ein Maßband zur bequemen Voreinstellung des Verstellbereichs. Ein Bediengurt am oberen Ende ermöglicht es, die Stangen ohne Hilfe auf einfache Weise zu montieren. Sämtliche Sperrstangen haben einen großen Verstellbereich, besitzen einen geschmiedeten Teleskopbolzen und sind aus hochfestem Aluminiumrohr für eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer gefertigt.
Sperrbalken SAM PROFI
Die flexible wahlweise vertikale oder horizontale Ladungssicherung und Laderaumtrennung lässt sich mit Hilfe des Sperrbalkens SAM PROFI realisieren. Er ist dank seines patentierten Spannmechanismus sehr einfach bedienbar und bietet einen maximalen Klemmbereich von 3.100 mm bei einer Blockierkraft bis 140 daN. Speziell zur Doppelstockbeladung wurde der Sperrbalken KAT COMBI entwickelt, der einen Klemmbereich bis 2.530 mm bei einer Blockierkraft bis zu 1.000 daN ermög-licht.
Ladungssicherung_17/17
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.