Viel Power und trotzdem handlich

Neue Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber für den Baustelleneinsatz

Würth hat zwei neue Akku-Maschinen BS 14-A und BS 18-A speziell für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz auf den Markt gebracht. Beide Geräte werden jeweils in den Ausführungen „Power“ als Bohrschrauber sowie als Schlagbohrschrauber „Power Combi“ angeboten.
Beide Geräte wurden in einem unabhängigen Prüfinstitut einem umfangreichen Qualitätstest unterzogen. Die entscheidenden Produktmerkmale sind die optimierte Kraftübertragung durch die vierpoligen Motoren, der intelligente Überlastschutz sowie die besonders robuste Bauweise. Die Entwickler berücksichtigten ergonomische Kriterien wie die kompakte Abmessung von maximal 228 x 253 mm, die einfache und sichere Bedienung, eine spezielle Griffgeometrie sowie ein möglichst geringes Gewicht. Ein weiteres, wichtiges Produktmerkmal stellt die Stromversorgung durch innovative Lithium-Ionen-Akkus mit 3,0 Ah Kapazität dar. So sind die Geräte auch nach längerem Nichtgebrauch ohne Nachladen einsatzfähig. Zur Anzeige der Restkapazität verfügen die Akkus über eine Ladezustandsanzeige.

Vorteil im Detail

Die neuen Würth Akku-Maschinen integrieren einen vierpoligen Motor und gewährleisten damit im Vergleich zu zweipoligen Motorkonstruktionen eine deutlich bessere Kraftverteilung. Beide Geräte leisten bei einer maximalen Drehzahl von 1.600 min-1 ein bemerkenswertes Höchstdrehmoment von 75 bzw. 80 Nm. Die Akku-Schlagbohrschrauber sind mit 1.800 min-1 noch etwas schneller sowie mit 80 bzw. 85 Nm noch kraftvoller. Dank der robusten Bauweise überstehen sie Stürze aus üblichen Arbeitshöhen. Ein weiteres wichtiges Produktmerkmal ist das Bohrfutter mit Hartmetallspannbacken. Diese können dadurch den Bohrerschaft besonders kräftig und sicher packen. So verschleißt im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen das Bohrfutter langsamer. Um selbst hohen ergonomischen Anforderungen zu entsprechen, besitzen die Maschinen einen speziell geformten Griff mit einer rutschhemmenden Oberfläche, ein geringes Gewicht von maximal 2,2 kg sowie eine ausbalancierte Konstruktion. Weiteren Komfort bietet eine LED-Leuchte, die eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich gewährleistet. Da sich die Leuchte am Akkusockel befindet, kann das Bohrfutter dabei keinen störenden Schatten werfen.

Kundenorientierte Kriterien

Das Würth Sortiment an Akku-Werkzeugen basiert auf einer eigenen, kundenorientierten Philosophie: Eine schlanke Produktstruktur soll eine hohe Übersichtlichkeit bieten und dadurch unkomplizierte Entscheidungsprozesse beim Kunden gewährleisten. Die Zusammenstellung des Produktportfolios erfolgt bei Würth ausschließlich anhand praxisrelevanter Kriterien wie Qualität, Leistungsfähigkeit, Lebensdauer, Robustheit und Effizienz. In diesem Rahmen führt das Unternehmen beispielsweise umfangreiche Tests durch, bevor ein Produkt neu ins Sortiment aufgenommen wird. In vielen Fällen werden neue Produkte auch von unabhängigen Prüfinstituten getestet. Im Rahmen dessen wird unter anderem ein Lebensdauertest durchgeführt, bei dem die Maschinen im Vergleich zu anderen getesteten Modellen die höchsten Laufzeiten erreichten. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass dem Kunden nur Produkte mit hohen Sicherheitsstandards und langer Lebensdauer zur Verfügung stehen, was wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Investitionssicherheit hat.

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

Akkumaschinen BS 14-18/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.