ASSY 3.0
Neue Schraubengeneration für hocheffiziente Holzverschraubungen
Mit der ASSY 3.0 hat Würth eine weiter verbesserte Generation seiner erfolgreichen und bauaufsichtlich zugelassenen ASSY-Holzschrauben auf den Markt gebracht.
Eine wesentliche Verbesserung der Anwendungseigenschaften liegt in der deutlich verringerten Spaltwirkung, die auf einer neu konstruierten Schraubenspitze beruht. Bei den kleineren Durchmessern im Bereich von 3,0 bis 4,5 mm mit 1-Gang- oder 2-Gang-Gewinde hat Würth die Schraubenspitze mit einem umlaufenden Ring ausgestattet. Dadurch werden Spannungen im Inneren des Holzwerkstoffs während des Verschraubungsprozesses auf ein Minimum reduziert. Die gleiche Wirkung erreicht bei den Grobgang-Gewindeschrauben mit 5 bis 12 mm Durchmesser ein zusätzliches Gewindestück. Dies hat einen gegenüber dem Hauptgewinde gegenläufigem Drehsinn, das sich statt des umlaufenden Rings an der Schraubenspitze befindet.
Dadurch bleibt die Oberflächenqualität der Holzwerkstoffe nahezu uneingeschränkt erhalten, zudem lassen sich die Schrauben im randnahen Bereich von Holzbauteilen sicher einsetzen. Eine weitere Besonderheit der neuen ASSY-Grobgang-Gewindeschrauben ist die Verkürzung der Schneidkerben über die ersten vier Gewindegänge – daraus resultiert eine bessere Ausformung des Gewindegrunds.
Die neuen Schrauben verfügen über eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen, die dem Handwerk eine effiziente Unterstützung bei der täglichen Arbeit bieten.
Die konstruktiven Eigenschaften der neuen Schrauben wurden mit innovativen Details weiter verbessert. So besitzen die neuen ASSY 3.0 von Würth am Schraubenkopf statt Fräsrippen jetzt Frästaschen. Diese sorgen für ein einfaches Versenken des Schraubenkopfs bei größtmöglicher Schonung der umliegenden Oberflächen.
Das bündige Versenken ist insbesondere beim Verarbeiten von Möbel- und Baubeschlägen von großem Vorteil. Die Frästaschen nehmen zudem in ihren Hohlräumen einen großen Teil der anfallenden Späne auf, so dass wesentlich weniger Späneabfall zu beseitigen ist. Bewährt hat sich die asymmetrische Gewindeform.
Sie verringert das Einschraubmoment und gewährleistet ein deutlich einfacheres Einschrauben. Gleichzeitig bietet sie einen hohen Widerstand gegen ein Überdrehen der Schraube. Die Fräsrippen am Schraubenschaft vermindern den Kraftaufwand beim Einschrauben. Dies schont die Schraubwerkzeuge. Auch bei den neuen ASSY-3.0-Schrauben setzt Würth auf den AW-Antrieb. Dieser vereint eine gute Zentrierung, optimale Kraftübertragung sowie einen sicheren Passsitz für die Bits. Dadurch sind Taumelbewegungen beim Schrauben und ein versehentliches Abrutschen weitestgehend ausgeschlossen – dies minimiert die Gefahr von Beschädigungen der Beschichtungen auf dem Schraubenkopf.
Eine neue Dimension des Rostschutzes bei Stahlschrauben bietet Würth mit der Oberfläche „Zink-Nickel“. Diese galvanisch aufgebrachte Zink-Nickel-Oberfläche verbessert im Vergleich zu einer gelb verzinkten Oberfläche die Korrosionsbeständigkeit um das Zehnfache, was auch in einem Salzsprühtest nach ISO 9227 nachgewiesen wurde. Dieses Produktmerkmal erlaubt den Einsatz der ASSY-Schrauben jetzt auch in offenen, überdachten Bauwerken wie Carports, offenen Hallen oder für Verschraubungen unter Vordächern. Die neue Oberflächenqualität der Schrauben gewährleistet zudem ein optisch hochwertiges Edelstahldesign. Damit hält jetzt in der Holzverschraubung eine Oberflächentechnologie Einzug, die bisher nur in anspruchsvollen Bereichen des Automobilbaus zu finden war.
Die ASSY-Zink-Nickel kombiniert die Festigkeitswerte von Stahl wie Zugfestigkeit und Bruchdrehmoment mit einem hohen Rostschutz. Die Zulassung für den bewitterten Außenbereich ist bereits in der Vorbereitung.
ASSY3.0_kurz/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.