Flachglasfolien für breites Anwendungsspektrum
Mehr Komfort und Sicherheit mit Flachglasfolien
Mit hochwertigen Flachglasfolien eröffnet Würth Glasern und Fensterbauern die Möglichkeit, ihren Kunden eine zuverlässige Alternative zu Spezialverglasungen anzubieten. Das Programm umfasst die extra starke Sicherheitsfolie A1, eine Splitterschutzfolie sowie verschiedene Sicht- und Sonnenschutzfolien. Die Produkte gewährleisten, den Komfort und die Sicherheit einfacher Verglasungen deutlich zu erhöhen. Um dem Handwerk ein Höchstmaß an Sicherheit beim Anbringen der Fensterfolien bieten zu können, führt Würth spezielle Schulungen für seine Kunden durch.
Die Würth Sicherheitsfolie A1 wurde speziell für Einbruch gefährdete Glasflächen entwickelt. Mit der Folie können einfache Verglasungen auf den Standard einer Sicherheitsverglasung gebracht werden. Die extra starke Ausführung der Folie erschwert ein Durchdringen der Glasscheibe. Sollte dennoch eine Scheibe zu Bruch gehen, hält die Folie die Glassplitter zusammen und gewährleistet so einen weitgehenden Schutz vor Splittern. Weitere Vorteileliegen in der hohe Transparenz für eine gute Durchsicht sowie der kratzfesten Beschichtung für die problemlose Reinigung. Speziell zum Schutz vor Splittern infolge von Glasbruch hat Würth die Splitterschutzfolie entwickelt. Sie ist gemäß dem Pendelschlagversuch nach EN 12600 geprüft und bietet einfachen Verglasungen ebenfalls den Standard einer Sicherheitsverglasung. Ihr Einsatz erfolgt überall dort, wo ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch gegeben ist – beispielsweise in Kindergärten, Schulen, Schwimmbädern, oder in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Zudem bietet Würth eine weiß mattierte, dekorative Sichtschutzfolie sowie drei verschiedene Ausführungen von Sonnenschutzfolien an. Letztere reduzieren bei Sonneneinstrahlung deutlich die Hitzebelastung von Räumen und tragen so zu einer Erhöhung der thermischen Behaglichkeit bei. Weiterer Vorteil: Dank des integrierten UV-Filters verzögern die Sonnenschutzfolien das Ausbleichen von Gegenständen infolge von UV-Strahlung.
Ergänzend zum Folienprogramm bietet Würth eine Montageflüssigkeit sowie ein Montageset an. Es beinhaltet 12 Werkzeuge beziehungsweise Zubehörteile, die für eine sichere und fachgerechte Montage der Flachglasfolien erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem verschiedene Rakel, ein Glashobel, ein Glasschaber, ein Wischer sowie ein 5-Wege-Werkzeug. Für die Splitterschutz- und die Sicherheitsfolie A1 gewährt Würth 10 Jahre Garantie auf die Oberflächenvergütung und die Klebewirkung. Bei den Sonnenschutzfolien umfasst die Garantie neben der Oberflächenvergütung und der Klebewirkung noch die Metallisierung und gilt für drei Jahre bei der Sonnenschutzfolie Außen beziehungsweise 7 Jahre für die Sonnenschutzfolien Innen. Die Würth Sichtschutzfolie ist dagegen für alle drei Kriterien mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet.
Flachglasfolien/ 10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.