Rohrschelle mit patentiertem Schnellverschluss

Rohrschelle mit patentiertem Schnellverschluss und neuartiger Gummieinlage

Für die effiziente Befestigung von Rohrsystemen in der Gebäudetechnik hat Würth eine völlig neue Rohrschelle mit innovativen Produkteigenschaften entwickelt und in sein Programm aufgenommen. Die zweischraubige Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS verfügt über einen extra großen Öffnungswinkel sowie über unverlierbare Spannschrauben mit Außen-Sechskant und zusätzlichem Innenantrieb. Neu ist die silikonfreie Gummieinlage mit verbesserten Gleiteigenschaften sowie integrierter Schallschutz-Funktion. Die neue Rohrschelle ist für die Verwendung in Anlagen geeignet, die den Bestimmungen der DIN 4109 entsprechen müssen.

Die neue Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS unterscheidet sich in vielen Details von ihrem Vorgängermodell und ermöglicht dem Anwender eine sehr wirtschaftliche und effiziente Befestigung der Rohre. Dies wird durch den praxisbewährten Click-Verschluss in Verbindung mit dem neu geformten Schellenbügel ermöglicht: Dessen Enden sind gekröpft und erlauben so einen besonders weiten Öffnungswinkel. Dies vereinfacht und beschleunigt das Schließen der Schelle insbesondere bei Arbeiten über Kopf. Beim Festziehen des Schellenbügels erweist sich die Ausführung mit zwei Spannschrauben als wichtiger Anwendungsvorteil – sie erlauben eine deutlich bessere Anpassung an die Rohrabmessungen. Dank spezieller Sicherungskerben sind die Spannschrauben unverlierbar mit der Schelle verbunden. Einen zusätzlichen Effektivitätsgewinn realisiert der Anwender mit der neuartigen Gummieinlage. Dieser patentierte Profilgummi weist eine besonders hohe Gleitfähigkeit auf, was die Vormontage der Rohre optimiert. Außerdem integriert der silikonfreie und von - 30 bis + 110 °C temperaturbeständige Profilgummi Luftkammern, die wirksam die Übertragung von Schall und anderen Schwingungen zwischen Schelle und Rohr eindämmen.

Aktuell bietet Würth die Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS in 17 verschiedenen Größen. Dabei beträgt der Spannbereich der kleinsten Ausführung 11 bis 15 mm und der größten 159 bis 169 mm. Um einen möglichst hohen Korrosionsschutz zu erzielen, sind alle Metallteile der Schellen verzinkt. Für eine hohe Steifigkeit verwendet Würth extra starkes Material, wobei ausgeprägte Sicken zusätzliche Stabilität geben. Im Sinne einer hohen Anwendersicherheit sind alle Blechkanten abgerundet – so wird die Verletzungsgefahr auf ein Minimum reduziert. Zur einfachen Montage auf dem Untergrund besitzt die TIPP-Basic 2 GS eine Kombimutter M8/M10. Um dabei auch höhere Torsionskräfte zuverlässig übertragen zu können, ist die Mutter – die auch eine Sicherungsbohrung als Abdrehsicherung integriert – über eine 4-Punkt-Schweißung mit der Schelle verbunden.

Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS

Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS

Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS

Rohrschelle TIPP-Basic 2 GS

RohrschelleTIPPBasic2GS/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.