Innovative Saugheber mit integrierter Vakuumanzeige für maximale Sicherheit

Zum besonders sicheren Transport von Bauteilen hat Würth einen Saugheber mit Vakuumpumpe und Vakuumanzeige sowie einen Zweikopf-Saugheber mit Vakuumanzeige neu ins Lieferprogramm aufgenommen. Die integrierte Anzeige zeigt den aktuellen Zustand des Vakuums und dem Anwender rechtzeitig das Nachlassen der Tragkraft. Mit dieser exklusiven Eigenschaft gewährleisten die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit. Bei der Entwicklung spielte die Frage der Ergonomie eine nicht minder wichtige Rolle.

Der Würth Einzel-Saugheber mit Vakuumanzeige besteht aus einem Saugteller mit integrierter Vakuumpumpe. Der Saugteller ist mit einem Durchmesser von 210 mm extra groß konstruiert und bietet mit maximal 120 Kilo eine besonders hohe Tragkraft. Die mit dem Saugteller direkt verbundene Vakuumpumpe erfüllt eine Doppelfunktion: Sie sorgt für ein effizientes Luftabsaugen und signalisiert anschließend durch eine Ringmarkierung den Zustand des Vakuums. Ist die rote Ringmarkierung nicht sichtbar, besitzt das Vakuum eine ausreichende Stärke. Weitere Anwendungsvorteile sind der gepolsterte und rutschhemmende Handgriff für einen optimalen Tragekomfort sowie der dank großzügig bemessener Durchgreifhöhe hochergonomische Griffbereich. Zur einfachen Aufbewahrung wird dieser Saugheber inklusive praktischem Koffer geliefert.

Der exklusiv nur bei Würth erhältliche Zweikopf-Saugheber mit Vakuumanzeige besitzt zwei Saugteller mit 120 mm Durchmesser, die über ein stabiles Griffstück fest miteinander verbunden sind und eine maximale Tragkraft von 50 Kilo bieten. Die Vakuumerzeugung erfolgt über je einen Kipphebel an den Saugstellen. Dieser erzeugt durch einfaches Umlegen in kürzester Zeit das erforderliche Vakuum und stellt somit ein hocheffizientes Arbeiten sicher. Im Kipphebel ist wiederum jeweils eine Warnwippe integriert, die bei ausreichender Stärke des Vakuums komplett im Kipphebel versenkt liegt. Lässt das Vakuum nach, hebt sich die Warnwippe an und ragt dadurch aus dem Kipphebel hervor. Der Überstand signalisiert dem Anwender die nachlassende Kraft des Unterdrucks. Ein weiterer Vorteil des neuen Zweikopf-Saughebers liegt in der extra weichen Gummimischung für die Saugscheiben. Sie gewährleisten eine flexible Anpassung an kleinere Oberflächenunebenheiten. Dadurch kann das Werkzeug auch bei leicht strukturierten Oberflächen ein in der Regel ausreichendes Vakuum erzeugen.

Saugheber mit Vakuumanzeige

Saugheber mit Vakuumanzeige

Saugheber mit Vakuumanzeige

Saugheber mit Vakuumanzeige (Anwendung Glas)

Saugheber mit Vakuumanzeige

Saugheber mit Vakuumanzeige (Anwendung KFZ)

Saugheber_mit_Vakuumanzeige/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.