Schnelle Anbindung an Montageschienen

Varifix: Erweitertes Produktprogramm für Rohrbefestigungen

Montageprozesse zu optimieren, steigert die Effizienz. Mit seinem Varifix-Programm bietet Würth schon seit langem eine praxisbewährte Produktreihe an speziellen Befestigungselementen für die unterschiedlichsten Montageanforderungen. Es umfasst Montageschienen verschiedener Größen und Profilformen sowie dazu passendes Zubehör wie Anschlusswinkel, Rahmenwinkel und Montageanbindungen. Das Programm wurde um den Varifix-Systemfix 41 mit Gewindestück, eine innovative Flügelmutter sowie ein Spezialwerkzeug zur besonders einfachen Schienenbefestigung erweitert.

Bei dem Varifix Systemfix 41 handelt es sich um ein vormontiertes Befestigungselement mit Gewindestück für alle Schienen mit C-Profil 41mm, das ein direktes und deutlich Zeit sparendes Aufschrauben von Rohrschellen erlaubt. Wei-tere wesentliche Vorteile stellen der passgenaue Sitz und die blitzschnelle Fixierung in der Schiene durch nur eine 90-Grad-Drehung dar. Auch das einfache Ausrichten und die stabile, kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene erleichtern die Montagearbeiten. Darüber hinaus erlaubt das Produkt die einhändige Montage. Aktuell gibt es den Varifix Systemfix 41 mit Gewindestangen der Größen M8, M10 und M12 jeweils in den Längen 40, 60, 80 und 100 mm.

Zur einfachen und schnellen Montage von Varifix-Komponenten hat Würth die Flügelmutter Profil 41 neu im Lieferprogramm aufgenommen. Sie besteht aus Kunststoff und integriert eine Schiebemutter aus Stahl. Die Flügelmutter wird einfach an der gewünschten Stelle der Montageschiene durch eine 90-Grad Drehung fixiert und dient dann ihrerseits mittels der integrierten Schiebemutter als Fixpunkt für die zu befestigende Varifix-Komponente. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass die Schiebemutter von der Flügelmutter während des Montageprozesses zuverlässig an der gewünschten Position in der Montageschiene gehalten wird, ohne dass dabei ein manuelles Festhalten erforderlich ist. Aktuell ist die Flügelmutter Profil 41 in den Abmessungen M8, M10 sowie M12 für alle Varifix-Montageschienen mit C-Profil 41 mm erhältlich.

Zur Montage der Varifix-Montageschienen mit C-Profil im 41-mm-Format hat Würth einen speziellen Steckschlüsseleinsatz mit 17 mm Schlüsselweite in das Varifix-Programm aufgenommen. Dieses Werkzeug ist so geformt, dass es sich problemlos im Spalt zwischen den Schenkeln des C-Profils drehen kann. Auf diese Weise eignet es sich hervorragend zur Verankerung der Profilschienen im Untergrund in Verbindung mit allen Dübeln mit 17-mm-Außensechskant. Der Steckschlüsseleinsatz bietet dank der verchromten Ausführung eine lange Lebensdauer und lässt sich mit allen Werkzeugen antreiben, die über einen ½“-Vierkant verfügen.

Varifix-Systemfix 41

Varifix-Systemfix 41

Varifix Flügelmutter Anwendung

Varifix Flügelmutter Anwendung

Varifix/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.