Innovativer Klebefilm für schnelles Verkleben
WÜTOP Folienfix
Mit dem WÜTOP Folienfix bietet Würth ein innovatives Neuprodukt zur schnellen und einfachen, luft- und winddichten Verklebung von Dampfbremsen und. -sperren sowie Unterspann- und Fassadenbahnen. Dabei handelt es sich um einen gebrauchsfertigen Klebefilm in 1,28mm Stärke, der als handliche Rolle geliefert wird und daher besonders einfach und schnell verarbeitet werden kann. Das Produkt lässt sich auf saugenden und nicht-saugenden bautypischen Untergründen im Innen- als auch im Außenbereich einsetzen. Es verfügt über eine hohe Elastizität, kann Bewegungen im Bereich der Klebefuge sicher aufnehmen und kleinere Un-ebenheiten im Untergrund ohne Probleme ausgleichen. Der neue Klebefilm eignet sich ideal, Dampfsperren im Wandabschlussbereich, Überlappungen bei Unterspannbahnen, Fensterfugenbänder an Rahmenprofilen und Fenster- bzw. Türlaibungen zu verkleben.
Würth hat das Produkt für eine besonders einfache und zeitsparende Anwendung optimiert. So lässt es sich mithilfe des zum Lieferumfang gehörenden Abrollgriffs bequem auf den Untergrund aufbringen. Dabei ist der Abrollgriff gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ein Fingerlift-Trennliner, der leicht übersteht, sorgt für ein einfaches und bequemes Abziehen der Schutzfolie. Das Ablängen erfolgt ganz einfach durch Abreißen, verklebt wird direkt auf Mauerwerksuntergründen, und zwar ohne Anpresslatte. Der Klebefilm erfordert keine Wartezeiten zum Durchhärten und kann sofort weiterverarbeitet werden. In Verbindung mit der hohen Anfangshaftung, seiner generellen Haftstärke sowie der hohen Schälfestigkeit hält er die zu verklebenden Folien ohne Verrutschen von Anfang an sicher.
Der neue WÜTOP Folienfix von Würth basiert auf einer innovativen Formel aus modifiziertem und strukturverstärktem Acrylat-Polymer. Dieser Klebefilm reduziert durch die dichte Verklebung die Wärmeverluste im Bereich der Klebefuge und verhindert dort zuverlässig die Bildung von Schimmel. Auf diese Weise erfüllt er die Bestimmungen der DIN 4108-7 sowie der Energie-Einsparverordnung 2009. Weitere wichtige Produkteigenschaften sind die Wasserfestigkeit, die Witterungsbeständigkeit, die Alterungsstabilität und die Einfrierbeständigkeit. Die Temperaturbeständigkeit ist bis 80 °C gegeben. Dabei beträgt der zulässige Verarbeitungstemperaturbereich +5 bis +35 °C. Da der Klebefilm keine Lösemittel enthält, werden entsprechende Umweltbelastungen sicher vermieden.
Wütop Folienfix/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.