AMO-Combi
Innovative Schraube zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenstern und Türen
Eine Lösung für noch effizientere Montageprozesse bei Fenstern und Türen und gleichzeitig maximale Sicherheit sowie einen universellen Einsatz für verschiedene bautypische Untergründe – das bietet die Würth Schraube AMO Combi. Das Produkt gewährleistet eine spannungsfreie Abstandsmontage von Fenstern und Türen in Wänden aus Beton, Hochlochziegeln und Vollsteinmauerwerk sowie Nadelhölzern. Dabei kann die Schraube dank ihres gehärteten Gewindes ohne Dübel verschraubt werden. Für die Verarbeitung in Lochsteinen mit großen Kammern bietet Würth den Dübel W-UR 10 XXL sowie für Lochsteine den Dübel W-RD. Bei der Montage von Fenstern und Türen in Verbindung mit Werkstoffen aus Nadelhölzern wie Fichte entfällt darüber hinaus sogar das Vorbohren. Die Zuverlässigkeit der Kombination der AMO-Combi-Schraube mit dem Dübel W-UR 10 XXL als Befestigungslösung für eine schwere Kunststofffenstertür mit Dreifachverglasung ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Poroton-T8-Ziegeln konnte vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) im Prüfbericht-Nr. 11-001214-PRO1 bestätigt werden. Zudem hat das ift im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme festgestellt, dass zwei ältere, für die AMO-III-Schraube von Würth angefertigte Prüfberichte (Nr. 10534261 bzw. Nr. 10544179/2) uneingeschränkt auch für die AMO Combi gelten.
Der wesentliche Anwendungsvorteil der AMO-Combi-Schraube liegt in der flexiblen Verwendung in vielen bautypischen Untergründen und in einer einfachen und damit schnellen Montage. Die dafür notwendigen Arbeitsschritte umfassen lediglich das Herstellen eines Bohrlochs direkt durch den Fenster- bzw. Türrahmen hindurch sowie bei Wänden aus Hochlochziegeln das Einführen des jeweils vorgeschriebenen Dübels. Bei Nadelholz-Untergründen kann die AMO-Combi ohne Vorbohren direkt verschraubt werden. Anschließend lässt sich der Fenster- bzw. Türrahmen spannungsfrei befestigen. Dabei ist die Verbindung ohne Wartezeit sofort voll belastbar. Ebenfalls sehr praktisch: Bei Bedarf ist die Verankerung einfach demontierbar.
Die AMO-Combi-Schraube wird aus verzinktem, blau passiviertem Stahl gefertigt und besitzt ein gehärtetes Gewinde. Aktuell liefert Würth das Produkt in den vier Längen 135, 150, 180 und 242 mm, wobei alle Ausführungen jeweils über einen Antrieb AW30 verfügen. Der AW-Antrieb wurde von Würth selbst entwickelt und vereint die Vorteile des Kreuzschlitzes – gute Zentrierung, einfache Findung und damit problemloses Ansetzen – mit denen des Torx-Antriebs, also der hohen Kraftübertragung sowie der Sicherheit gegen Abrutschen. Daraus ergibt sich neben einer optimalen Kraftübertragung unter anderem ein hervorragender Passsitz des Bits, was wiederum Taumelbewegungen beim Schrauben im Prinzip ausschließt. Aus diesem Grund kann der Bit nicht abrutschen. Um die Schraubstelle nach Abschluss der Montagearbeiten optisch unauffällig an die jeweilige Rahmenoberfläche anpassen zu können, sind Abdeckkappen in den Durchmessern 15 und 18 mm in jeweils sieben verschiedenen Farben erhältlich. Dabei deckt die Farbpalette neben reinweißen und tiefschwarzen Untergründen auch die Farbtöne üblicher Holzoberflächen ab.
AMO-Combi/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.