Gasgerät DIGA CS-2 POWER
Höhere Effizienz und verbesserte Ergonomie bei der Direktmontage
Für das professionelle Befestigen in Stein- und Betonuntergründen sowie Stahlwerkstoffen hat Würth jetzt mit dem DIGA CS-2 POWER ein neues Hochleistungs-Gasgerät im Programm. Aufgrund seiner innovativen Produkteigenschaften bietet das neue Gerät eine deutlich höhere Effizienz und eine für den Nutzer verbesserte Ergonomie. Beide Faktoren spielen insbesondere bei Serienbefestigungen eine wichtige Rolle. Realisiert wird dies unter anderem durch die kompakte Bauweise des Geräts. Diese bietet mit dem Standardmagazin für 40 Nägel ausreichend Kapazität für Serienarbeiten. Mit dem kurzen Magazin für 20 Nägel, das komplett ohne Werkzeug, dank eines ausgeklügelten Verschlusssystems, problemlos und einfach gewechselt werden kann, bietet Würth dem Handwerker ein Zubehörteil, das die speziellen Bedürfnisse bestimmter Anwendergruppen berücksichtigt. In Verbindung mit dem geringeren Gewicht von nur 3,6 Kilogramm ergibt sich für den Anwender ein ermüdungsärmeres Arbeiten, was insbesondere bei umfangreicheren Installationsarbeiten von entscheidendem Vorteil ist. Weitere wichtige Produkteigenschaften sind die einfache Handhabung, der Gaskartuschenantrieb – dieser gewährleistet einen von stationären oder mobilen Druckluftanlagen vollkommen unabhängigen Betrieb – sowie die hohe Schlagleistung bis zu 105 Joule. Aus diesem Grund können mit dem DIGA CS-2 POWER problemlos Nägel bis zu 3,7mm Durchmesser in den verschiedensten Untergründen wie Stahl, Beton und Vollstein-Mauerwerk verarbeitet werden. Daraus ergeben sich entsprechend vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Befestigen von U-Profilen im Trockenbau, das Anbringen von Schalungszubehör im Baugewerbe und das Installieren von Leerrohren für Kabel im Elektrohandwerk. Um dem Anwender die Auswahl der für eine bestimmte Anwendung geeigneten Nägel so weit wie möglich zu vereinfachen, stehen für das neue Hochleistungs-Gasgerät eine Reihe anwendungsspezifisch zusammengestellter Nagel-Sortimente zur Auswahl, die auch gleich noch die notwendige Gaskartusche enthalten. Da die Nägel aller Sortimente bereits in Zehnereinheiten vormagaziniert sind, lassen sie sich ohne weitere Zwischenschritte anwenderfreundlich direkt in die Magazinschiene des DIGA CS-2 POWER einlegen, was ein entsprechend schnelles und damit zeitsparendes Nachladen sicherstellt.
Das neue Hochleistungs-Gasgerät DIGA CS-2 POWER von Würth wurde auf eine besonders einfache Handhabung ausgelegt. Um dies zu gewährleisten, verfügt das Gerät unter anderem über eine elektronische Gaseinspritzung. Der Setzvorgang wird durch einen ergonomisch gestalteten sowie bequem erreichbaren Schalter ausgelöst und erfolgt trotz der hohen Schlagenergie aufgrund der speziellen Konstruktion nahezu rückstoßfrei. Um die Setztiefe den jeweiligen Anforderungen schnell und einfach anpassen zu können, besitzt das DIGA CS-2 POWER eine entsprechende Tiefeneinstellung, die sich über ein Einstellrad komfortabel bedienen lässt. Einen weiteren Pluspunkt stellt das werkzeuglose Umrüsten der Magazinschienen von Kurz- auf Langversion und zurück dar – auf diese Weise kann die Magazinkapazität in Sekundenschnelle von 20 auf 40 Nägel oder umgekehrt verändert werden. Zum Schutz vor übermäßiger Verschmutzung und dadurch eventuell bedingter Funktionsstörungen, hat Würth das Gerät mit einem wirkungsvollen Staubschutz ausgestattet. Dieser ist direkt im Magazin integriert und stört dadurch auch in keiner Weise das Arbeiten über Kopf. Ein entscheidendes Produktmerkmal stellt die temperaturgesteuerte Ventilatorkühlung dar: Sie verhindert zuverlässig eine Überhitzung des DIGA CS-2 POWER und damit dessen vorzeitigen Ausfall. In diesem Zusammenhang spielt auch die Wartungs-Kontrollleuchte eine wichtige Rolle – sie macht den Anwender auf die einzelnen Serviceintervalle aufmerksam und unterstützt somit die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartung.
Zur Verwendung mit dem Hochleistungs-Gasgerät DIGA CS-2 POWER bietet Würth verschiedene Nagelpakete inklusive Gaskartusche an, wobei die enthaltenen Nägel jeweils für bestimmte Anwendungen optimiert sind. Aktuell stehen dabei Universalnägel für den Einsatz im Trockenbau, Stufennägel speziell für Befestigungen in hochfestem Beton sowie Stufennägel für Installationen im Sanitär- und Heizungsbereich zur Auswahl. Letztere können hochflexibel in Beton- und Vollstein-Mauerwerk-Untergründen eingesetzt werden, die beiden anderen Nagelarten darüber hinaus sogar noch in Stahl. Alle Nägel sind in jeweils fünf bzw. sechs unterschiedlichen Längen verfügbar und werden jeweils in Einlegemagazinen zu je zehn Stück geliefert. Diese Einlegemagazine lassen sich direkt in die Magazinschienen des DIGA CS-2 POWER einlegen und gewährleisten somit ein unkompliziertes und schnelles Nachladen.
DIGA CS-2 POWER/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.