LED-Beleuchtungslösungen
Lichtemitterdioden – abgekürzt LED – gelten aufgrund ihrer besonders effizienten Arbeitsweise sowie ihrer langen Lebensdauer als Beleuchtungstechnologie der Zukunft. Würth führt ein breites Produktprogramm an LED-Leuchten und hat aktuell das Programm erweitert: Neu sind zwei Einbauleuchten für Vitrinen und Regale, eine Aufbauleuchte, eine Unterbauleuchte sowie eine Einbauleuchte speziell für Badezimmermöbel. Als Leuchtmittel kommt hierbei jeweils eine Power-LED mit einer Leistung von 1,25 Watt zum Einsatz. Sie gewährleistet eine hohe Lichtausbeute und erreicht eine durchschnittliche Lebensdauer von 25.000 Stunden. Wählbar sind die Lichtfarben warmweiß oder kaltweiß. Für besonders dekorative Lichteffekte bietet Würth sein flexibles LED-Lichtband Flex zusätzlich auch mit warmweißer Lichtfarbe an. Neu ist zudem ein innovatives System zur synchronisierten Ansteuerung von Transformatoren für die flexiblen Farb-LED-Lichtbänder RGB. Diese Steuerung stellt sicher, dass alle angeschlossenen Lichtbänder im Gleichtakt zwischen den verschiedenen Farben umschalten und sich auf diese Weise ein harmonischer Gesamteffekt ergibt.
Die neuen Einbauleuchten für Vitrinen und Regale sowie die neue Aufbauleuchte ermöglichen dekorative Beleuchtungskonzepte sowohl im Wohnbereich als auch im Messe- und Ladenbau. Die Einbauleuchten stehen in den Ausführungen „eye“ und „point“ zur Verfügung. Erstere fokussiert das Licht durch einen Abstrahlwinkel von 36° sehr stark und eignet sich daher ideal zur punktuellen Beleuchtung. Da der Leuchtenkörper um 360° schwenkbar ist, lässt sich der Lichtstrahl unkompliziert auf die gewünschte Weise ausrichten. Die Einbauleuchte „point“ erzeugt dagegen einen breiteren Lichtkegel von 60° und ist somit optimiert für die flächige Ausleuchtung größerer Bereiche. Die Aufbauleuchte eye erzeugt – wie die gleichnamige Einbauleuchte – einen schmalen Lichtkegel im 36°-Winkel und wird dort zur akzentuierten Beleuchtung eingesetzt, wo kein Einbaustrahler verwendet werden kann. Das Gehäuse aus schwarzem Aluminium gibt ihr ein edles Design. Durch einen Schwenkbereich von 270° lässt sich auch die Aufbauleuchte einfach auf das gewünschte Ziel ausrichten.
Für die komfortable Innenbeleuchtung von Schubkästen – beispielsweise in hochwertigen Küchen – bietet Würth die LED-Unterbauleuchte SIL. Sie integriert einen Kontaktschalter, der die Leuchte beim Öffnen der Schublade automatisch ein- und spätestens 5 Sekunden nach dem Schließen wieder ausschaltet. Dabei sorgen 1-W-Power-LEDs mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40.000 Stunden für eine komfortable Helligkeit und minimalen Wartungsaufwand. Ein weiterer Vorteil liegt in der einfachen Montage, da die Befestigung mittels seitlicher Halteklammern erfolgt. Zur flexiblen Anpassung an die verschiedenen Schubladengrößen gibt es die neue Unterbauleuchte SIL aktuell in 7 verschiedenen Längen zwischen 411 und 1161 mm. Eine weitere Neuheit stellt die LED-Einbauleuchte „Bad“ in edlem Aluminium-Design dar. Sie ist spritzwassergeschützt nach Schutzklasse IP 44 und daher für die effektvolle Beleuchtung in Badezimmern optimiert.
LED-Programm/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.