Praktische Magnetschale für Kleinteile
Einfache Aufbewahrung von Kleinteilen bei laufender Montage
Häufig werden Kleinteile wie Schrauben oder Nägel, während man mit anderen Materialien oder Werkzeugen hantiert, in der Hand gehalten, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt parat zu haben. Dies ist für den Arbeitsprozess sicherlich nicht dienlich und wirkt zudem wenig professionell. Für diesen Fall bietet Würth einen pfiffigen Helfer. Eine praktische und innovative Magnetschale, die eine unkomplizierte Bevorratung mit Kleinteilen gewährleistet und sich aufgrund seiner hohen Magnetkraft schnell und einfach auf allen geeigneten metallischen Untergründen befestigen lässt. Dadurch kann die Magnetschale problemlos in Griffnähe angebracht werden, was unproduktive Nebenzeiten auf ein Minimum reduziert. Zudem verbleiben magnetisierbare Kleinteile auch dann sicher in der Schale, wenn diese in Seitenlage angebracht wird.
Die Magnetschale ist aktuell in zwei Varianten erhältlich. Die erste Ausführung besteht aus Kunststoff und weist eine runde Form mit 150mm Durchmesser auf. Sie ist 110mm hoch. Die zweite Variante ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine rechteckige Form mit einer Kantenlänge von 240 x 145mm bei 45mm Höhe. Beide Schalen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus und gewährleisten durch den vergleichsweise hohen Rand, dass auch nichtmagnetische Kleinteile bei Schräglage der Schalen nicht so leicht herausfallen können. Ein weiteres wichtiges Produktmerkmal ist die aus Kunststoff bestehende Ummantelung des Haftmagneten. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Magnet empfindliche Oberflächen nicht durch Kratzer beschädigen kann.
Magnetschale/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.