Neue NiMH-Akku-Technologie kombiniert Vorteile von Primärbatterien und Akkus
Würth hat jetzt fünf neuartige Nickel-Metallhydrid-Akkumulatortypen – kurz NiMH – im Produktprogramm. Um den sofortigen Einsatz zu realisieren werden die neuen Akkus in aufgeladenem Zustand ausgeliefert. Dank der geringen Selbstentladerate verfügen sie selbst nach einem Jahr Lagerdauer ohne zwischenzeitliche Aufladung noch über rund 85 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Die Akkus sind bis zu eintausendfach wiederaufladbar. Dank ihrer Hochstromfähigkeit sind die neuen NiMH-Akkus auch bei hohem Strombedarf einsetzbar.
Würth liefert die vorgeladenen NiMH-Akkus als Rundzellen in den Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D) sowie als E-Block. Dabei liefern der E-Block 8,4 V Spannung und die Rundzellen jeweils 1,2 V. Die Kapazität des E-Blocks beträgt 200 mAh, die der Micro-Akkus 800 mAh und der Mignonzellen 2.500 mAh. Den Baby-Akkus lassen sich bis zu 4.500 mAh und den Monozellen bis zu 8.500 mAh Strom pro Ladezyklus entnehmen. Würth ist damit aktuell der einzige Anbieter, der alle fünf neuartigen Akkutypen und dabei die Mignonzelle mit der höchsten Kapazität im Programm hat. Aufgrund der genannten elektrischen Daten sowie der gleichen Baugröße zu Primärbatterien beziehungsweise konventionellen Akkus können die vorgeladenen NiMH-Akkus bei den meisten Anwendungen einfach ausgetauscht werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt in der weitgehenden Temperaturbeständigkeit. Dadurch sind die NiMH-Akkus im Sommer und Winter gleichermaßen gut einsetzbar. Zum komfortablen und fachgerechten Wiederaufladen bietet Würth mit dem Ecoline 4 und dem Ecoline 5 zwei spezielle Ladegeräte mit allen wichtigen Funktionen für eine professionelle Akku-Pflege. Des Weiteren integrieren beide die innovative Null-Watt-Technologie, die im Stand-by-Modus die Stromversorgung komplett abtrennt, so dass keinerlei Ruhestromverbrauch anfällt.
NiMH-Akku/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.