105 Bits für alle Fälle
Bit-Sortiment für Standard-, Spezial- und Sicherheitsverschraubungen
Handelsübliche Bitsortimente decken die gebräuchlichsten Antriebe wie Torx, Schlitz oder Kreuzschlitz in den gängigsten Größen ab. Müssen jedoch Schraubverbindungen mit unüblichen und nicht standardisierten Geometrien oder auch Sicherheitsverschraubungen gelöst werden, kommt man mit Standardsortimenten schnell an Grenzen. Deshalb hat Würth jetzt ein 105-teiliges Bitsortiment zusammengestellt, das neben gängigen Standardbits Spezial- und Sicherheitsbits für nahezu alle Schraubfälle umfasst. Alle Bits können in eine ¼-Zoll-Werkzeugaufnahme eingesteckt werden. Die Bitlänge beträgt jeweils 25 mm oder 70 mm. Zudem gehören ein 75 mm langer magnetischer Bithalter zur einfachen Verlängerung, ein Bitadapter 30 mm sowie ein Adapter für Schraubhaken zum Lieferumfang. Mit diesem Produktsortiment werden nahezu alle handgeführten und auch maschinellen Schraubfälle abgedeckt.
Konkret beinhaltet das Sortiment Bits für die Antriebe AW, PH, PZ, XZN, Keilzahn, Innensechskant, Innensechskant mit Lochbohrung, Innensechskant Inch, TX, TX mit Lochbohrung, Klauenschlüssel, Dreiflügel, Vierkant, Clutch, Torq, Schlitz und Fünfstern mit Lochbohrung. Alle Einzelteile sind sicher und übersichtlich in einer stabilen Metallkassette mit Schaumstoffeinlage untergebracht.
Bitsortiment/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.