Qualitäts-Federzüge mit einstellbarem Traglastbereich und Absturzsicherung
In Montagelinien und Produktionsbereichen, in denen wechselweise mit verschiedenen Handwerkzeugen gearbeitet wird, stellen Federzüge eine bewährte Möglichkeit dar, das Werkzeughandling effizienter zu gestalten. Federzüge nehmen die an ihnen befestigten Werkzeuge bei Nichtgebrauch automatisch aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich. Dadurch werden Zeitabläufe beschleunigt, zudem wird die Sicherheit am Arbeitsplatz deutlich erhöht. Federzüge sorgen für Ordnung und Sicherheit sowie für eine perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz, das Werkzeug ist während der Arbeiten sicher verwahrt. Würth hat aktuell mit den Produkten F2, F3 und F6 drei hochwertige Federzüge in seinem Programm, die Lasten bis zu 5,5 Kilo tragen können und eine Absturzsicherung nach DIN 15112 gewähren. Herzstück dieser Produkte ist eine vernietete Tragfeder aus hochfestem Spezialstahl, die für die Federzüge eine lange Lebensdauer sicherstellt. Das exakte Einstellen der Tragkraft erfolgt bei allen Federzügen einfach und sicher über eine Inbusschraube. Mit diesem breiten Anwendungsspektrum können Werkzeuggewichte zwischen 0,5 und 5,5 kg gehandhabt werden, was in der Praxis die wichtigsten Anforderungen abdeckt.
Zusätzliche Sicherheit bieten die doppelte Aufhängung sowie hochwertige und gegen selbsttätiges Lösen gesicherte Karabinerhaken. Darüber hinaus besitzen die Produkte F2 und F3 eine integrierte Federbruchsicherung, die zuverlässig verhindert, dass das angehängte Werkzeug bei einem Defekt der Feder abstürzt. Die maximale Seilauszuglänge beträgt bei allen Produkten bis zu 2,5 Meter. Verschleißteile sind wie Gehäuse und Seiltrommel aus einem abriebfesten Spezial-Kunststoff gefertigt.
Federzüge/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.