Kein Stromverbrauch im Stand-by-Modus

Innovative Ladegeräte für NiMH-Akkus mit Null-Watt-Technologie

Für das professionelle Wiederaufladen von Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren – kurz NiMH-Akkus – hat Würth mit dem Ecoline 4 ein neues Steckerladegerät für Rundzellen und dem Ecoline 5 ein neues Tischladegerät für Rundzellen und 8,4-Volt-Blöcke in sein Produktprogramm aufgenommen. Sowohl das Ecoline 4 als auch das Ecoline 5 von Würth integrieren alle wichtigen Funktionen für eine professionelle Pflege von NiMH-Akkumulatoren. Hierzu zählen ein mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung, die Einzelschachtüberwachung für individuell angepasste Ladevorgänge, die automatische Trennung vom Stromnetz nach voll-ständiger Aufladung der Akkus (Null-Watt-Technologie), die Akku-Defekt-Erkennung sowie die Alkaline-Erkennung bei Rundzellen. Letztere gewährleistet, dass bei verse-hentlichem Einlegen nicht wiederaufladbarer Batterien der betreffende Ladeschacht aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird. Ecoline 4 ist als Steckerladegerät mit Sicherheitstimer konzipiert. Es besitzt vier Ladeschächte für Rundzellen der Größen Mignon (AA) und Micro (AAA) und ist durch einen zulässigen Betriebsspannungsbereich von 100 bis 240 V Wechselstrom weltweit einsetzbar. Zudem lässt es sich über einen Anschluss mit Kfz-Stecker an einem 12-V-Kfz-Netz betreiben. Das Tischladegerät Ecoline 5 ist ausschließlich für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz (100 bis 240 V Wechselstrom) ausgelegt. Es verfügt über vier Ladeschächte für Rundzellen der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D) sowie einen Ladeanschluss für E-Blöcke.

Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren sind eine weit verbreitete Stromspeicher-Technologie und in verschiedenen Baugrößen erhältlich, die jeweils den Abmessungen der handelsüblichen Primärbatterietypen entsprechen. Dadurch lassen sie sich auf einfache Weise gegen Primärbatterien austauschen. NiMH-Akkus sind bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar, was im Vergleich zum ständigen Kauf neuer Batterien Kosten spart und zudem Ressourcen schont. Die in der Praxis tatsächlich erreichbare Anzahl von Ladezyklen und damit die Lebensdauer hängen entscheidend unter anderem von der Art des verwendeten Ladegeräts ab. Professionelle Ladegeräte wie das Ecoline 4 und das Ecoline 5 verfügen daher über spezielle Funktionen zur Überwachung des Ladevorgangs für jeden einzelnen Ladeschacht, wodurch die einzelnen Zellen individuell und damit in optimaler Weise geladen werden können.

Tischladegerät

Tischladegerät

Tischladegerät-Nimh/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.