Professionelle Systemlösung für das Lackieren von Metalloberflächen
Lackierungen schützen Metalloberflächen zuverlässig vor Korrosion und haben, je nach Ausführung, zusätzlich eine dekorative Funktion. Beide Funktionen nachhaltig sicher zu stellen gelingt nur, wenn in den täglichen Lackierprozessen optimal aufeinander abgestimmte Qualitäts-Lacksysteme zum Einsatz kommen.
Würth hat ein komplettes Lackprogramm für Metalle entwickelt, das neben innovativen Lacken auch ein breites Portfolio an Applikationswerkzeugen und Zubehör umfasst. Ein solches Komplettangebot hat für den Anwender eine Reihe von Vorteilen: Als Systemanbieter gewährleistet Würth, dass sich die einzelnen Komponenten eines Lacksystems wie etwa Grundierung, Decklack und Klarlack zuverlässig kombinieren lassen. Zudem beinhaltet das Programm verschiedene Lacksysteme, die jeweils auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt sind und alle praxisrelevanten Anwendungen abdecken. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, alles aus einer Hand zu beziehen und auf diese Weise seinen Beschaffungsaufwand deutlich zu reduzieren. Darüber hinaus bietet Würth eine Vielzahl von Farbtönen an. Ob RAL, NCS oder herstellerspezifischen Farbtöne, diese lassen sich über das Würth Direktbelieferungssystem nachstellen. Aktuelle Highlights aus dem Würth Lieferprogramm sind der multifunktionelle 1K-Dickschichtlack und der ökologisch ausgerichtete 1K-Streichlack Aqua.
Der innovative 1-Komponenten-Dickschichtlack von Würth mit VOC-reduzierter Formel vereint die drei Funktionen Korrosionsschutz, Primer und Lack in einem Produkt. Auf diese Weise ist er flexibel sowohl als Neulack als auch als Reparaturlack einsetzbar. Zudem spart der Anwender durch die Produktkombination von Primer und Lack beim Auftrag einen kompletten Arbeitsgang und verschafft sich eine erhebliche Zeitersparnis. Nach dem Aufbringen trocknet die Lackschicht bereits in kurzer Zeit und behält auch im ausgehärteten Zustand eine hohe Elastizität. Dadurch lassen sich leichte Stöße und Schläge problemlos tolerieren und sich Bewegungen des Untergrunds gut anpassen. Ein weiteres, wichtiges Produktmerkmal liegt in der hohen Pigmentierung, die dem Lack eine besondere Deckkraft gibt. Das Aufbringen kann flexibel mittels Pinsel, Rollenwalze oder Spritzpistole erfolgen. Ebenso vielseitig sind die verwendbaren Untergründe: ausgehärtete Altlackierungen, werksgrundierte Neuteile, blanke und verzinkte Stahlbleche, Aluminium oder GfK-Materialien gewährleisten allesamt eine sichere Haftung.
Für die Anwendung in sensiblen Bereichen bietet Würth den wasserverdünnbaren Alkydharzlack 1K-Streichlack Aqua. Die ausgehärtete Lackschicht besitzt eine hohe UV- sowie Wetterbeständigkeit gemäß VOB Teil C beziehungsweise DIN 18 363 und lässt sich der 1K-Streichlack Aqua sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzen. Weitere Anwendungsvorteile liegen in der blockfesten, lichtechten und atmungsaktiven Struktur, die bei vorübergehender Beanspruchung auch beständig gegenüber Kraftstoffen ist. Bei der Verarbeitung hat der Anwender die flexible Wahl zwischen dem Auftrag mittels Pinsel, Rollenwalze oder Spritzpistole.
Lackprogramm/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.