Flinker Allrounder

Neue Akku-Säbelsäge SBS 10-A

Speziell für mobile Anwendungen und kleinere Säge- und Trennarbeiten vor Ort hat Würth jetzt mit der besonders kompakt gebauten, leistungsfähigen Säbelsäge SBS 10-A ein entsprechend abgestimmtes Werkzeug entwickelt und in sein Lieferprogramm aufgenommen. Das Gerät leistet bis 3.000 Hübe pro Minute bei einer Hublänge von 14,5 mm und einer maximalen Sägeblattlänge von 115 mm. Damit lassen sich mit der neuen Säge hochflexibel unterschiedlichste Werkstoffe wie Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton trennen. Anwendungsbeispiele dafür sind das Schneiden von Kunststoffrohren bis 115 mm Durchmesser sowie Kupfer- und Aluminiumrohre bis 25,4 mm. Bei weichen Materialien wie PVC, HT und Holz sind sogar Abmessungen bis 50 x 50 mm realisierbar. Für die SBS 10-A gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden deshalb kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender eine hohe Investitionssicherheit bietet.

Das wichtigste Kriterium für Handwerkzeuge aus Anwendersicht stellt neben der Leistungsfähigkeit die Ergonomie dar. Hier überzeugt die SBS 10-A von Würth vor allem durch das geringe Gewicht von nur 1,2 kg (inklusive Akku) sowie die kompakten Abmessungen von 132 mm x 286 mm x 58 mm (H x L x B). Damit erfüllt die Maschine entscheidende Voraussetzungen für ein ermüdungsarmes Arbeiten, insbesondere bei Sägearbeiten über Kopf. Ein weiteres, entscheidendes Produktmerkmal stellt zudem der ergonomisch geformte Griffbereich mit hoher Griffigkeit und kleinem Griffumfang dar. Dadurch liegt die Maschine optimal in der Hand des Anwenders. Sehr anwenderfreundlich ist der schnelle und einfache Sägeblattwechsel mit Hilfe einer Schnellwechselaufnahme. Eine integrierte LED-Leuchte erhellt den Arbeitsbereich um das Sägeblatt und erleichtert so ein präzises und sicheres Arbeiten.

Zum Lieferumfang der neuen Würth Akku-Säbelsäge SBS 10-A gehören neben der Maschine ein Ladegerät, zwei leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus, drei Sägeblätter (für Holz, Metall und Bau mit Wellenschliff) sowie ein stabiler Transport- und Aufbewahrungskoffer mit Kunststoffeinlage. Die Akkus bieten mit einer Spannung von 10,8 V sowie einer Kapazität von jeweils 1,3 Ah ausreichende Reserven auch für längere Einsätze und integrieren eine dreistufige LED-Anzeige, über die sich die aktuell vorhandene Restkapazität jederzeit komfortabel ablesen lässt. Um die Stromspeicher zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung sowie Tiefentladung und damit einen vorzeitigen Leistungsabfall bzw. ausfall zu schützen, besitzt die Säbelsäge weit reichende Schutzfunktionen. Die Lithium-Ionen-Akkus sind dank der umfassenden Systemstrategie von Würth problemlos auf anderen 10,8-Volt-Geräten wie verschiedenen Schraubern, einem Multischneider, einer Blechschere sowie einer Handleuchte einsetzbar.

Akku Säbelsäge

Akku Säbelsäge

Akku Säbelsäge/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.