Isolierte Spezialwerkzeuge mit VDE-Prüfung
Werkzeugkoffer speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge
Elektro- und Hybridfahrzeuge bieten Kfz-Werkstätten und Servicebetrieben in Sachen Wartung und Reparatur ein neues und attraktives Geschäftsfeld. Dies stellt allerdings deutlich höhere Sicherheitsanforderungen an die einzusetzenden Werkzeuge, da hier im Vergleich zu konventionellen Kraftfahrzeugen wesentlich höhere und damit gefährlichere elektrische Spannungen auftreten. Genau für dieses Arbeitsumfeld hat Würth jetzt einen 16-teiligen Werkzeugsatz entwickelt, der den VDE-Vorgaben für Arbeiten unter Spannungen bis 1.000 Volt Wechselstrom sowie 1.500 Volt Gleichstrom in vollem Umfang entspricht. Damit können die Werkzeuge sicher und problemlos für die Wartung und Reparatur von Elektro- und Hybridfahrzeugen eingesetzt werden. Das Set wurde in Zusammenarbeit mit namhaften Fahrzeugherstellern entwickelt und wird in einem praktischen und handlichen Transport- bzw. Aufbewahrungskoffer geliefert.
Das Set beinhaltet einen Schraubendreher mit PH2-Antrieb, einen Schraubendreher mit Schlitzantrieb der Größe 1,0 x 5,5 sowie drei Stecknüsse mit 3/8“-Anschluss mit 8, 10 und 12 mm Länge. Eine passende Umschaltknarre mit 200 mm Länge ist ebenfalls Bestandteil des Sets. Weiterhin gehören zum Lieferumfang eine 150 mm lange 3/8“-Verlängerung und eine Flachrundzange in gerader Ausführung. All diese Werkzeuge verfügen über eine hochwertige Isolierung und besitzen ein VDE-Prüfzeichen. Ergänzt wird das Set von einem Paar Spannungsschutzhandschuhe, Isolierband, einer Schutzbrille mit Bügeln, dem zweipoligen Spannungsprüfer „Multi-Tester Plus LED“ sowie drei Isolierkappen.
Werkzeugkoffer/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.