Schraubenschlüssel mit extra schlanken Mauldesign
Die pfiffige Lösung wenn's eng wird
Wer kennt die ärgerliche Situation nicht: Durch die ständig kompakter werdende Bauweise vieler mechanischer und elektrischer Baugruppen steht man oft vor dem Problem, dass eine Schraube oder Mutter aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse mit einem herkömmlichen Werkzeugschlüssel nicht zu greifen ist. Als unkonventionelle Lösung wird der Schlüssel einfach abgeschliffen, was aber die Werkzeugstruktur schwächt und somit dessen Belastbarkeit verringert. Eine wesentlich bessere und professionellere Lösung bietet Würth jetzt mit besonders schlank gebautem Ringmaulschlüssel. Dank ihrer optimierten Geometrie lassen sich diese innovativen Handwerkzeuge auch dann einsetzen, wenn konventionelle Werkzeugschlüssel nicht mehr eingesetzt werden können. Trotz der wesentlich schlankeren Bauweise verfügen die neuen Ringmaulschlüssel über eine hohe Belast-barkeit. Dazu sind die Werkzeuge aus einem entsprechend hochwertigen Werkzeugstahl gefertigt, der die erforderliche mechanische Stabilität gewährleistet und eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet. Weiterhin gelten bei der Fertigung der neuen Schlüssel besonders enge Toleranzen bezüglich der Schlüsselweiten. Dies garantiert eine hohe Zuverlässigkeit, auch bei sehr intensivem Einsatz.
Alle Ringschlüssel-Seiten sind mit dem bewährten POWERDRIV-Antrieb ausgestattet. Dieser greift Schrauben bzw. Muttern nicht an den Ecken des Außensechskants, sondern an ihren Flanken. Auf diese Weise tritt auch nach vielen Schraubvorgängen praktisch kein Verrunden des Außensechskants auf.
Das neue Ringmaulschlüsselset deckt mit den Schlüsselweiten 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 und 19 mm die gängigsten Größen ab. Dabei haben sowohl die Ring- als auch die Maulschlüsselseite jeweils dieselbe Schlüsselweite.
Ringmaulschlüsselset extra schlank/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.