Metallwerkstoffe bis zu fünf Mal schneller durchbohren

Exklusiv bei Würth: Handgeführte Metall-Kernbohrmaschine

Auf Basis einer neuen Bohrtechnik und einer speziell entwickelten Kernbohrer-Schneidengeometrie ermöglicht die handgeführte Kernbohrmaschine HKB 25-E im Vergleich zum konventionellen Spiralbohren ein bis zu fünf Mal schnelleres Bohren. Das zum Patent angemeldete Produkt erlaubt handgeführtes Kernbohren in bis zu 20 mm starken Stahl und Edelstahl sowie in bis zu 30 mm dickes Aluminium. Es realisiert außerdem Lochdurchmesser bis 25 mm bei Stahl und Edelstahl sowie 30 mm bei Aluminiumwerkstoffen durch den 680 W starken Antriebsmotor. Die extra schlanke Bauform ermöglicht es, Durchgangs- und Anschlusslöchern herzustellen sowie Bolzen und Nieten auszubohren. Die Drehmomentrutschkupplung trennt bei Überlast automatisch die Abtriebs- von der Antriebsseite und schützt sowohl den Motor als auch den Anwender vor Schäden und Verletzungen.
Die stufenlose Drehzahleinstellung bis 520 min-1ermöglicht die flexible Anpassung der Drehzahl an die jeweilige Arbeitsaufgabe. Insgesamt sechs Drehzahlstufen gewährleisten einen gleichmäßigen Arbeitsfortschritt auch bei wechselnden Belastungen. Zum werkzeuglosen Bohrerwechsel ist die HKB 25-E mit einer QuickIN-Plus-Aufnahme ausgestattet. Das Produkt kombiniert einen Zentrier- und einen Hartmetall-Kernbohrer. Ersterer dient dem verlauffreien Anbohren, Bohrungen anzufertigen und ragt dabei rund 25 mm über den Kernbohrer hinaus. Dadurch greift er zuerst in den Werkstoff ein. Anschließend wird der Zentrierbohrer entkuppelt, so dass die gesamte vom Anwender aufgebrachte Vorschubkraft auf den Kernbohrer wirkt.
Im Lieferumfang enthalten sind neben Zentrier- und 14-mm-Kernbohrer ein Zusatz-handgriff sowie eine Flasche Bohr- und Schneidöl.

Die Gewährleistungsfrist für die Maschine beträgt drei Jahre. Die Maschine ist im Rahmen des ORSYfleet Systems erhältlich.

Download Pressemitteilung Download Pressemitteilung

Handgeführte Metall-Kernbohrmaschine

Handgeführte Metall-Kernbohrmaschine

Handgeführte Metall-Kernbohrmaschine/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.