Beschädigungsloses Ablängen von Gewindestangen
Völlig neuartiges Gewindestangen-Schneidgerät von Würth
Das Ablängen von Gewindestangen gehört in vielen Bereichen des Handwerks wie dem Metall- und Lüftungsbau, dem Trocken- und Innenausbau, der Haustechnik sowie Klempnereien zu den täglichen Arbeitsprozessen. Beim Einsatz herkömmlicher Trennverfahren besteht dabei jedoch die Gefahr, dass sich das Gewinde verformt und dadurch das Aufschrauben einer Mutter unmöglich wird. Außerdem entsteht bei vielen spanend arbeitenden Verfahren ein Grat, der Nacharbeit erfordert und zudem ein Verletzungsrisiko darstellt. Mit dem neuen Gewindestangenschneider von Würth werden diese Probleme komplett ausgeschlossen: Unmittelbar nach dem Schneiden kann die Mutter problemlos angesetzt werden. Das Gerät trennt Gewindestangen mit metrischem Gewinde M6, M8 und M10 aus Weichstahl (bis 6.6), ohne die Schnittkante zu verformen. Dadurch gewährleistet es ein sicheres, nacharbeitsfreies und damit hocheffizientes Trennen von Gewindestangen.
Mit einer Abmessung von nur 68 x 23,5 cm ist der neue Würth Gewindestangenschneider in seiner Bauweise sehr kompakt und handlich. In Verbindung mit seinem geringen Gewicht von nur 7,5 Kilo ist das Gerät in hohem Maße für Außeneinsätze – beispielsweise auf Baustellen – geeignet. Das Trennen geschieht spanlos und ohne Funkenflug – dadurch müssen einerseits keinerlei Späne entsorgt werden und andererseits ist dadurch der bedenkenlose Einsatz selbst in Brandschutzzonen sichergestellt. Ein weiteres, wichtiges Produktmerkmal zeigt sich in der sehr wartungsfreundlichen Konstruktion: Die Schneidmatrize ist so angeordnet, dass sie sich bei Bedarf einfach austauschen lässt.
Bei der Konstruktion des neuen Gewindestangenschneiders hat Würth konsequent die aktuellsten ergonomischen Anforderungen umgesetzt. So besitzt das Gerät einen speziell geformten Griff aus weitgehend rutschfestem Kunststoff, der eine sichere Kraftübertragung während des Schneidvorgangs gewährleistet. Außerdem wurde der erforderliche Kraftaufwand beim Schneiden durch die durchdachte Nutzung der Hebelkräfte entscheidend minimiert. Zum bequemen Einrichten der Schnittlänge verfügt der Gewindestangenschneider über eine integrierte Maßschiene. Diese ist wahlweise nach links oder rechts ausrichtbar und erlaubt eine maximale Anschlaglänge von rund 65 cm. Um das Werkstück während des Trennvorgangs sicher fixieren zu können, besitzt das Gerät ein speziell geformtes Halteprofil.
Gewindestangenschneider/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.