Hocheffiziente Ersatzverglasungen bei Pkw, Kleintransportern und SUV

Scheibenkleber FIXX von Würth realisiert Wegfahrzeit von 30 Minuten

Die Verkürzung der Wegfahrzeit stellt bei der Ersatzverglasung von Fahrzeugen wie PKW, Kleintransportern und Sport Utility Vehicles (SUV) einen entscheidenden Qualitätsfaktor dar. Würth hat deshalb jetzt mit dem 1K-Scheibenkleber FIXX einen besonders schnell härtenden Scheibenklebstoff neu in sein Lieferprogramm aufgenommen. Das innovative Produkt stellt eine hochmodulige sowie nichtleitende Klebeverbindung her und schafft einen überdurchschnittlich schnellen Haftaufbau. Dadurch kann problemlos eine Wegfahrzeit von nur 30 Minuten – bei Fahrzeugen mit Doppel-Airbag – realisiert werden. Diese kurze Zeitspanne bietet Reparaturwerkstätten den entscheidenden Vorteil, auch Kunden mit einem engen Zeitfenster wie etwa Geschäftsreisende in komfortabler Weise zu bedienen. Weitere Anwendungsvorteile liegen in der hohen mechanischen Belastbarkeit der ausgehärteten Klebeverbindung – dokumentiert durch eine Crashtest-Prüfung – und der Einsetzbarkeit auch in Verbindung mit Leichtmetall-Werkstoffen.

Der neue 1K-Scheibenkleber FIXX von Würth weist im ausgehärteten Zustand ein hohes Schubmodul sowie eine geringe elektrische Leitfähigkeit auf und trägt damit zu einer hohen Steifigkeit der Karosserie bei. Die Steifigkeit der Karosserie wiederum ist ein entscheidendes Kriterium bei Crashtests, da sie wesentlichen Einfluss auf die Folgen eines Unfalls hat. Aufgrund der hohen Qualität der ausgehärteten Klebeverbindung hat der Scheibenkleber FIXX die Crashtest-Prüfung nach FMVSS 208/212 erfolgreich bestanden. In der Praxis sind neben den mechanischen Eigenschaften der Klebeverbindung zudem die chemischen von großer Bedeutung. In dieser Hinsicht sind beim Scheibenkleber FIXX keinerlei Einschränkungen zu beachten, da er aufgrund seiner Produkteigenschaften Kontaktkorrosion zuverlässig unterbindet und somit bedenkenlos auch in Verbindung mit Aluminium-, Magnesium- sowie Hybridkarosserien einsetzbar ist. Auch bezüglich der verarbeitbaren Scheiben gibt es keine Einschränkungen, es können beispielsweise auch Scheiben mit integrierten Antennensystemen problemlos verklebt werden.

Würth liefert seinen neuen Scheibenkleber FIXX wahlweise in einer 310-ml-Kartusche oder in einem Beutel mit 400 ml Inhalt. Beide Varianten sind jeweils im Rahmen eines Komplett-Sets erhältlich, das neben dem Klebstoff auch alle benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel enthält. Dazu gehören im Einzelnen eine Scheibenauftragsdüse, Aktiv-Reiniger, Primerpinsel sowie der Varioprimer safe + easy von Würth. Bei dem Varioprimer handelt es sich um eine hochwertige und weitgehend universell auf verschiede

allen Werkstoffen einsetzbare Untergrundbehandlung für die Ersatzverglasung. Im Vergleich zu konventionellen Erzeugnissen integriert das Produkt nicht nur die Funktionen Primer und Aktivator, sondern zusätzlich auch einen Korrosionsschutz. Dadurch macht es die Anwendung separater Korrosionsschutzmaßnahmen komplett überflüssig, beschleunigt den Scheibenwechsel, reduziert den Lagerbestand und hilft dadurch aktiv bei der Kosteneinsparung für die Werkstatt.

Scheibenkleber FIXX

Scheibenkleber FIXX

Scheibenkleber FIXX/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.