Öl- und Flüssigkeitsauffangwanne
Volle Ölwannen sind mitunter schlecht zu transportieren, ohne Öl zu verschütten. Um das Überschwappen zu vermeiden hat Würth eine neue Ölauffangwanne im Programm, die durch einen nach innen gebogenen Schwapprand das Verschütten effektiv verhindert. Durch einen verschließbaren Ausguss und praktische Tragegriffe lässt sich die Wanne bequem transportieren.
Das Produkt ist aus schlagfestem Kunststoff hergestellt, der besonders zäh ist, also nicht so leicht bricht – und dies selbst bei besonders niedrigen oder extrem hohen Temperaturen von -25 bis +100 °C. Außerdem garantiert das Material eine Beständigkeit gegen Flüssigkeiten wie Öle, Benzin, Diesel, Alkohole, Laugen, etc. Die Ölauffangwanne gibt es mit einem Fassungsvermögen von 11 oder 16 Litern speziell für Pkw’s sowie mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern für Nutzfahrzeuge. Der Vorteil der großen, geschlossenen Ausführung liegt in zusätzlichen Rollen, die ein einfaches Positionieren und das mühelose Bewegen nach dem Füllen ermöglichen. Der Ausgiesvorgang wird durch eine Entlüftungsschraube erleichtert. Ein Spritzgitter ist bei der großen Wanne im Lieferumfang enthalten. Für das kleinere Modell mit 16 Litern ist es als Zubehör erhältlich.
Ölauffangwanne_2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.