Zuverlässiger Schutz bis 1.000 Volt
Neuer Spannungsschutzhandschuh
Für alle Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere im Kfz-Bereich, hat Würth jetzt einen innovativen Spannungsschutzhandschuh in sein Programm aufgenommen, der eine Spannungsfestigkeit bis zu 1.000 Volt Wechselspannung (Klasse 0 nach EN 60903) und bis zu 1.500 Volt Gleichspannung bietet. Zudem entspricht der Handschuh der Störlichtbogenprüfung nach EN 61482-1+2 und gewährleistet somit ein Höchstmaß an Sicherheit. Weitere wichtige Produktmerkmale sind die hohe Säure-, Öl-, Ozon- und Kältebeständigkeit, die hervorragende Flexibilität sowie das bemerkenswerte Tastvermögen. Auf Basis dieser Eigenschaften ist der neue Schutzhandschuh optimal auf die Anforderungen der verschiedensten handwerklichen Gewerke wie Elektrohandwerk und Installationsfirmen, aber auch Stromversorgungsunternehmen abgestimmt. Darüber hinaus bietet sich der Einsatz in Kfz-Werkstätten, die Servicedienstleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge anbieten und in denen deshalb die Verwendung von Spannungsschutzhandschuhen sogar vorgeschrieben ist, an. Außerdem können sich mit seiner Hilfe auch die Mitarbeiter von Feuerwehren und Rettungsdiensten bei Einsätzen an Elektro- und Hybridfahrzeugen wirkungsvoll vor den Gefahren des elektrischen Stroms schützen.
Würth bietet seinen neuen Spannungsschutzhandschuh aktuell in den drei Größen 9, 10 und 11 an. Alle Produktvarianten wurden nach den strengen Kriterien der EN 61482-1+2 erfolgreich geprüft, damit sie auch Arbeitsunfällen durch Störlichtbögen sicher standhalten. Bei dieser Art von Arbeitsunfällen entstehen extreme Hitze und explosionsartige Druckwellen, die aufgrund der freigesetzten Energie sowie Flammenkerntemperaturen bis 50.000°C zu schweren Verbrennungen führen können. Um auch unter diesen Bedingungen den Anwender sicher zu schützen, bestehen die Spannungsschutzhandschuhe komplett aus hochwertigem Naturlatex. Diese Materialauswahl gewährleistet zudem eine hohe Flexibilität und bietet darüber hinaus auch ein gutes Tastvermögen – beide Kriterien stellen im Rahmen vieler handwerklicher Tätigkeiten unverzichtbare Produkteigenschaften dar.
Spannungsschutzhandschuh/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.