Innovativer Brandschutzschaum mit europäisch-technischer Zulassung auch für Feuchträume

Neuer Brandschutzschaum von Würth

Zur professionellen und brandschutzgerechten Abschottung von Wand- und Deckendurchführungen, elektrischer Leitungen sowie brennbarer und nicht brennbarer Rohre hat Würth den innovativen Brandschutzschaum Kombi entwickelt und in sein Programm aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein hocheffizientes Zwei-Komponenten-Schottsystem, das aufgrund einer europäisch-technischen Zulassung (Nr. ETA-11/0528) sowie einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Nr. Z-200.2-5) höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Der Schaum entspricht den Spezifikationen der Feuerwiderstandsklasse EI 120 und kann für eine Vielzahl verschiedener Baustoffe verwendet werden. Das Produkt schäumt im Brandfall auf und entwickelt so eine lang anhaltende brandhemmende Wirkung bis zu 120 Minuten. Dadurch entspricht es auch den Anforderungen der niedrigeren Feuerwiderstandsklassifizierungen EI bzw. E 15, 20, 30, 45, 60 und 90 nach EN 13501-2:2010. Die maximal realisierbaren Schottabmessungen betragen 450 x 450 mm. Das neue Schottsystem lässt sich flexibel für Telekommunikations- und optische Faserkabel bis 80 mm Durchmesser, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre bis 40 mm Durchmesser sowie Kupfer-, Stahl- und Gussrohre bis 88,9 mm Durchmesser verwenden. Zudem dürfen auch brennbare Rohre aus PE und PVC mit einem maximalen Durchmesser von 50 mm hindurchgeführt werden, ohne dass dafür im Schottbereich eine separate Brandschutzmanschette erforderlich ist.
Das Produkt basiert auf einer innovativen Polyurethan-Formel und schäumt bei der Montage auf, was das Auffüllen von Hohlräumen deutlich vereinfacht. Ein weiteres wichtiges Produktmerkmal ist die staubfreie Verarbeitung, die den Anwender vor möglichen gesundheitlichen Belastungen schützt. Außerdem kann das fertige Schott später bei Bedarf problemlos nachbelegt werden, wobei eine maximale Belegung von 60 Prozent möglich ist. Da zudem Schalungsmaterialen aus Karton oder Kunststoff einfach am Schott verbleiben dürfen und auch keine Beschichtung von Kabeln oder Schottoberfläche gefordert wird, profitiert der Anwender beim Brandschutzschaum Kombi von einem hocheffizienten Montageprozess.

Würth liefert seinen neuen Brandschutzschaum Kombi in Form einer handlichen Kartusche mit 380 ml Inhalt. Durch die Aufschäumprozesse während der Montage ergibt sich daraus schließlich ein Materialvolumen bis zu 2,1 Litern. Zur einfachen Verarbeitung der Kartuschen bietet Würth als Zubehör eine passende Auspresspistole an. Der frisch ausgebrachte Schaum ist bereits nach rund 90 Sekunden soweit ausgehärtet, dass er bequem mit einem Messer auf seine endgültige Form zugeschnitten werden kann. Das Produkt darf in Verbindung mit einer Vielzahl unterschiedlicher Baumaterialien verwendet werden. Dazu zählen Massivwände und -decken aus Poren- und Stahlbeton, Mauerwerk, Beton sowie leichte Trennwände mit Holz- oder Metallunterkonstruktionen nach EN 13501-2:2009. Der ausgehärtete Brandschutzschaum ist nach ETAG 026-2 in die Nutzungskategorie Z1 einzuordnen. Aus diesem Grund kann das Produkt problemlos auch in Innenbereichen mit hoher Feuchte wie etwa Baderäumen eingesetzt werden.

Brandschutzschaum

Brandschutzschaum

Brandschutzschaum kombi/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.