Schaltschrankschlüssel Mini: Klein und clever
Kompakter Multi-Schlüssel für die gängigsten Schaltschrank-Schließsysteme
Wer kennt es nicht: Für eine Vielzahl an unterschiedlichen Schloss- bzw. Schlüsselprofilen bei Schaltschränken für Elektrohaupt- und -unterverteilungen, für Abfallbehälter, Schließanlagen und Straßenlaternen und auch noch für Ampelanlagen benötigt man eine Fülle unterschiedlichster Schlüssel. Mit dem völlig neuen Schaltschrankschlüssel MINI hat Würth jetzt eine besonders pfiffige und innovative Lösung entwickelt. Das clevere Werkzeug integriert mit den Vierkant-Profilen 5, 6 und 7-8 mm, dem 9-mm-Dreikantprofil sowie dem Doppelbartprofil 3-5 mm die fünf gängigsten Schlüsselprofile und erspart dadurch das lästige Suchen nach dem jeweils passenden Einzelschlüssel. Es kann aufgrund der durchdachten Zusammenstellung von Schlüsselprofilen auch zur Heizungsentlüftung eingesetzt werden. Und da der Schaltschrankschlüssel Mini zudem über eine ¼-Zoll-Bitaufnahme verfügt, lässt er sich auch als Universalgriff für entsprechende Bits verwenden. Ein entscheidendes Produktmerkmal stellt die hochkompakte Bauweise dar: Dank maximaler Abmaße von nur 97 x 25 mm ist das Werkzeug problemlos in einer Hosen- oder Hemdentasche unterzubringen.
Der Schaltschrankschlüssel Mini von Würth besteht aus einem Griffstück, das in seiner Mitte die Vierkant-Profile 6 und 7-8 mm integriert. An den Enden des Griffstücks befindet sich zusätzlich jeweils ein schwenkbarer Kopf mit dem 9-mm-Dreikant und dem Doppelbart 3-5 mm bzw. dem 5-mm-Vierkant und einer 1/4-Zoll-Aufnahme für Bits. Dadurch hat der Anwender immer fünf verschiedene Schlüsselprofile sowie ein Schrauberbit gleichzeitig zur Hand. Auf diese Weise kann das Werkzeug bei vielen praktischen Anwendungen ohne jegliches Umrüsten und damit flexibel eingesetzt werden.
Weitere Produkt- und Bestellinformationen finden Sie in unserem Online-Shop: Art.-Nr. 071516 23.
Schaltschrankschlüssel/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.