SHARK PRO verspreizt und verknotet sich in vielen Baustoffen
Würth präsentiert neuen Kunststoffdübel für höhere Lasten in Beton
Einen Dübel aus Kunststoff, der sich in nahezu allen Baustoffen verspreizt oder verknotet, bietet WÜRTH ab Juni 2018 an. In Kombination mit der bewährten Schraube ASSY®-D erreicht der neue SHARK PRO bis zu 19 Prozent höhere Lastwerte in Beton und ersetzt künftig den ZEBRA SHARK W-ZX®. Erhältlich ist er in den Durchmessern 5, 6, 8, 10, 12, und 14 Millimeter. Zusätzlich ist eine ETA-Bewertung beantragt.
Ob Beton, Mauerwerk aus Voll- oder Lochbaustoffen, Porenbeton oder Plattenwerkstoffe, dank seiner neuen Nylon-Mixtur stellt der SHARK PRO die optimale Befestigungslösung dar, wenn es um zuverlässigen Halt in den verschiedenen Untergründen geht. Der neue Nylondübel wird komplett von WÜRTH hergestellt und ist aufgrund seiner Materialzusammensetzung grundsätzlich zu 100 Prozent recycelbar. Nach Erteilung der ETA-Bewertung gehört der SHARK PRO zu den wenigen zugelassenen Kunststoffdübeln für redundante Systeme. Im Zusammenspiel mit der speziellen Dübelschraube ASSY-D® steht den Verarbeitern ein vielseitiges Befestigungssystem zur Verfügung.
Der SHARK PRO eignet sich sowohl für zentrische Zuglasten als auch für Querlasten. Er kann in Vorsteck- oder Durchsteckmontage zur Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton verarbeitet werden. Bei der Durchsteckmontage klappt der Dübelkragen um. So kann er problemlos durch das Anbauteil in den tragenden Untergrund geschoben werden. Im Vergleich zu seinem Vorgänger erreicht beispielsweise die Variante mit einem Durchmesser von zehn Millimetern bis zu 19 Prozent höhere Lastwerte in Beton.
In Vollmaterial wie Vollziegel, Kalksandvollstein oder Beton verspreizt sich der SHARK PRO in vier Richtungen. Das ermöglicht höhere Traglasten als bei herkömmlichen Dübeln, die nur in zwei Richtungen spreizen. Die Befestigung von Dachlatten, Deckenunterkonstruktionen und abgehängten Decken gehört ebenso dazu wie die Montage von Holzlatten, Metallschienen, Lochbändern, Garderoben und Wandregalen. Selbstverständlich kann er auch in Platten- oder Lochbaustoffen eingesetzt werden. Hier bildet er beim Eindrehen der Schraube zuverlässig einen stabilen Knoten.
Auf die Schraube kommt es an
Egal, ob sich der SHARK PRO verspreizen oder verknoten soll, für einen sicheren Halt spielt die verwendete Schraube eine entscheidende Rolle. Die häufig verwendeten Holzschrauben reduzieren allerdings die Tragfähigkeit des Dübels. Durch das scharfe Gewinde und die Schraubenspitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut, usw.) lassen sich Holzschrauben zwar leicht in den Dübel eindrehen, jedoch wird dabei der Kunststoff ausgehöhlt und beschädigt. Das Resultat ist, der Dübel kann sich nicht richtig verspreizen bzw. verknoten, seine maximale Traglast wird nicht erreicht. Als Konsequenz drohen lockere oder gar abstürzende Anbauteile.
Zur optimalen Befestigung entwickelte WÜRTH deshalb die Spezial-Dübelschraube ASSY®-D. Augenfälligstes Merkmal ist das Fehlen der Bohrspitze. So kann die Schraube den Kunststoffdübel nicht aushöhlen, wodurch die maximale Spreizkraft und Traglast des hochfesten Polyamid-Dübels erhalten bleibt. Auch fehlt ein Gegen- oder Ringgewinde, da es für diesen Anwendungsbereich nachteilig ist. Die ASSY®-D erlaubt deshalb ein optimales Verspreizen bzw. Verknoten der Dübelhülse, wodurch die maximale Belastbarkeit (Dübeltragkraft) erreicht wird.
Zusätzlich profitiert die ASSY®-D von den Vorzügen der ASSY®-Produktfamilie. Die asymmetrische Form des Gewindes erzeugt ein geringeres Einschraubdrehmoment und gewährleistet eine erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen. Der AW-Antrieb ver-schafft eine optimale Kraftübertragung, einen sehr guten Passsitz, ein sicheres Ansetzen der Schraube und verhindert Taumelbewegung. Die Frästaschen sorgen dafür, dass es kaum eine Verletzung von beschichteten Werkstoffen gibt. Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) der ASSY®-Schrauben rundet das Gesamtpaket ab und gewährleistet maximale Sicherheit für den Anwender. Der Kunde hat die Wahl zwischen der ASSY®-D mit Senkkopf- und Panhead- Schraube, wobei die Senkkopf-Ausführung auch als Spanplattenschraube verwendet werden kann.
SharkPro/18
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.