Spanlose Gewindewiederherstellung durch schonendes Umformen
Innovatives Gewinde-Reparatur-Set von Würth
Für die Wiederherstellung defekter Gewinde bietet der Markt bereits eine breite Palette verschiedener Werkzeuge, die das Gewinde in der Regel durch Zerspanprozesse reparieren. Da es dabei zu einer Schwächung der Gewindeflanken kommt, führt dies immer zu einer verminderten Tragfähigkeit und damit verringerten Belastbarkeit des wiederhergestellten Gewindes. Das exklusiv bei Würth erhältliche Gewinde-Reparatur-Set schaltet diesen Nachteil komplett aus, da es auf einem völlig neuen Verfahren basiert. Es stellt den Originalzustand des Gewindes allein durch Umformprozesse wieder her – und damit prinzipiell ohne Materialabtrag. Das Set enthält Werkzeuge zur Reparatur von metrischen ISO-Regelgewinden und ISO-Feingewinden der Größen M5, M6, M8, M10, M12 und M16. Da damit alle Schrauben und Bolzen aus kalt verformbaren Werkstoffen bis zur Festigkeitsklasse 12.9 – dazu gehören beispielsweise Edelstähle, normale Stähle, Kunststoffe und viele Nichtmetalle – bearbeitet werden können, ist das innovative Gewinde-Reparatur-Set in der Praxis nahezu universell einsetzbar. Weitere wesentliche Anwendungsvorteile liegen in der einfachen Handhabung, der Präzision der wiederhergestellten Gewinde sowie der langen Lebensdauer der Werkzeuge.
Die Anwendung des Gewinde-Reparatur-Sets von Würth ist denkbar einfach: Gegenlager und Profilrolle in den mitgelieferten Halter einsetzen, den Halter samt Werkzeugen auf das zu reparierende Gewinde aufsetzen und durch Drehen zurückverformen. Ist eine besonders hohe Oberflächengüte gefordert, kann zusätzlich Schneidöl verwendet werden, das zudem den Verschleiß an den Umformwerkzeugen auf ein Minimum reduziert. Die wiederhergestellten Gewinde besitzen durchweg eine hohe Präzision gemäß Toleranzklasse 6 g nach DIN 13. Für eine lange Lebensdauer sind alle Gegenlager und Profilrollen jeweils aus hochwertigem und gehärtetem Edelstahl der Rockwellhärte 60 gefertigt – dies bietet dem Anwender eine entsprechend hohe Investitionssicherheit.
Zum Lieferumfang des Sets gehören ein Werkzeughalter, eine Schnellspannachse, sechs Profilrollen der Größen M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75 und M16 x 2,0 sowie jeweils ein dazu passendes Gegenlager. Zum einfachen Transport und zur komfortablen Aufbewahrung sind alle zum Set gehörenden Werkzeuge in einem Koffer mit übersichtlicher Kunststoffeinlage untergebracht. Auf diese Weise ist das Gewinde-Reparatur-Set optimal auf die Anforderungen an einen mobilen Einsatz abgestimmt.
Gewindereparaturset/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.