Rostlöser BOLTEX
Durch Korrosion lassen sich festgerostete Schrauben und Muttern nur schwer wieder lösen. Mitunter ist das Abdrehen des Schraubenkopfes die ärgerliche Folge. Das Lösen der Schraubverbindung wird dann zum zeitraubenden Geduldsspiel und hat oft teure mechanische Nacharbeiten durch Aufbohren, Abtrennen oder Abschleifen zur Folge.
Herkömmliche Rostlöser oder Kriechöle reichen oft nicht aus, denn sie lüften aufgrund ihres hohen Lösemittelanteils schnell ab und verkürzen dadurch die Einwirkzeit. Sie lockern den Rost nur öberflächlich, lösen ihn jedoch nicht komplett.
Würth hat auf dieses Problem reagiert und mit Boltex einen tiefenwirkenden Rostlöser im Programm, der Rost- bzw. Eisenoxidpartikel einfach von der Oberfläche löst. Durch den drei Mal höheren Wirkstoffanteil verzögert sich die Ablüftzeit deutlich und ermöglicht so eine längere Einwirkzeit auf die Verrostung. Dabei werden permanent Rostpartikel aus der Verbindung gelöst. Seine dreifache Wirkformel löst festgefressene Verbindungen innerhalb von Minuten, entfernt Flugrost und Rostflecken sowie Verkrustungen und Ölrückstände. Boltex löst verrostete Verbindungen um bis zu 50 Prozent häufiger als vergleichbare Mittel.
Durch die umweltfreundliche „Kena-microfluid-Technologie“ besteht das Produkt aus milden, umweltverträglichen Wirkstoffen ohne Mineralöle. Diese Wirkstoffe gelangen überall dort hin, wo sich hartnäckige Verschmutzungen oder Rost festgesetzt haben und lösen diese ab, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ein weiterer Anwendungsvorteil ist die Garantie maximaler Reinigungsergebnisse bei sehr sparsamer Anwendung durch einfaches und präzises Aufsprühen aus der 250ml-Dose.
BOLTEX_Rostlöser/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.