Bodenfugendichtstoff
Dichtstoff speziell für hohe Belastungen
Das Dichtstoffprogramm von Würth bietet bereits ein breites Spektrum an Dicht-stoffen, mit dem viele von Anwendungen abgedeckt werden können. So finden die Produkte Anwendung in der Verglasung und dem Einbau von Fenstern oder beim Verfugen von Nassbereichen und Natursteinbereichen. Mit dem Dichtstoff für Bodenfugen wurde ein Produkt für den Innen- und Außenbereich in das Lieferprogramm aufgenommen, das speziell Fugen abdichtet, die extrem hohen Belastungen ausgesetzt sind. Dies ist zum Beispiel in Parkhäusern, Tiefgaragen, Eingangshallen oder Lagerhallen der Fall.
Der elastische PU Dichtstoff ist ein weiteres Produkt der umweltfreundlichen Würth ECO LINE und zeichnet sich durch das EC1 plus Zertifikat aus, das sehr emissionsarme Produkte kennzeichnet. Durch das ISEGA Zertifikat kann das Produkt zudem bedenkenlos für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen genutzt werden. Problemlos zu verarbeiten ist das einkomponentige Polyurethan bei Boden- und Umgebungstemperaturen zwischen +4°C und +80°C und bei einer Fugenbreite von mindestens 10mm und maximal 40mm. Ein wichtiges Produktmerkmal ist die hohe Temperaturbeständigkeit von -40°c bis +80°C. Erhältlich ist das Produkt im 600ml Beutel in den Farben schwarz und grau.
Bodenfugendichtstoff/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.