Universelles Schiebetürsystem für Möbel- und Zimmerschiebetüren

Schiebetürsystem „Redoslide“ von Würth

Unter der Marke „Redoslide“ bietet Würth eine Komplettserie an hochqualitativen Beschlägen für Schiebetüren aus Glas oder Holz an. Die innovativen Produkte der Serie können anwendungsspezifisch sowohl für Möbel- als auch für Zimmerschiebetüren eingesetzt werden. Im Bereich der Möbel deckt die Beschlägeserie die gesamte Bandbreite aller Anwendungen von Küchen- über Badezimmer- bis hin zu Wohn-, Schlaf- und Büroschränken ab. Zum „Redoslide“-Programm gehören zwölf Produktgruppen mit jeweils weiteren Varianten. Die Strukturierung nach Produktgruppen macht das Portfolio sehr übersichtlich und vereinfacht dadurch entscheidend die Produktauswahl. Sämtliche Beschläge verfügen über eine integrierte Höhenverstellung und eine hohe Produktqualität. So sind die Laufrollen für die Laufwagen aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und bieten dadurch eine hohe mechanische Belastbarkeit und einen hohen Laufkomfort. Ein weiterer wichtiger Vorteil des innovativen Schiebetürsystems liegt im einfachen Montageprozess. So sind die Produkte je nach Ausführung zum Teil komplett werkzeuglos und ohne Verblendung montierbar. Darüber hinaus zeichnen sich verschiedene Produktvarianten durch eine besonders niedrige Einbauhöhe aus. Weitere Ausführungen eröffnen durch eine Auswahl an verschiedenen Verblendungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Einige Produktausführungen eignen sich zudem zum problemlosen Nachrüsten bereits vorhandener Möbel.

Für Möbel bietet Würth im Rahmen seines „Redoslide“-Programms insgesamt sechs verschiedene Beschläge-Produktgruppen für Schiebetüren aus Holz- und Glaswerkstoffen. Bei Holzschiebetüren können die Türstärken flexibel im Bereich von 16 bis 30 mm gewählt werden, bei Glas sind Stärken zwischen 4 und 6 mm möglich. Die maximalen Türabmessungen betragen – je nach Beschlag – zwischen 1.400 und 2.400 mm Höhe sowie 1.000 bis 1.400 m Breite. Dies eröffnet entsprechend breit gefächerte, praktische Anwendungsmöglichkeiten: Sie reichen von Bad-Spiegelschränken über Regale, Sideboards, Schränken im Wohn-, Schlafzimmer- und Bürobereich bis hin zu Ober- und Unterschränken für Küchen.

Für Zimmer-Schiebetüren enthält das Würth „Redoslide“-Programm ebenfalls sechs unterschiedliche Beschläge-Produktgruppen für Holz- und Glasschiebetüren. Je nach Beschlag beträgt die Tragkraft zwischen 40 und 300 kg, was auch die Verwendung schwerer Türblätter bis 80 mm Stärke erlaubt. Insgesamt decken die Produkte Türhöhen zwischen 2.200 und 4.000 mm sowie Türbreiten im Bereich von 1.000 bis 4.000 mm ab. Damit die Beschläge nach der Montage nicht mehr sichtbar sind, gibt es für alle Produkte mit größerer Einbauhöhe eine Auswahl an verschiedenen Blenden, die sich dann unauffällig in den Raum integrieren lassen. Zudem bietet Würth für viele Beschlagprodukte aus dem „Redoslide“-Programm Synchronsteuerungen und Anschlagdämpfungen als optionales Zubehör an. Mit diesen Produkten können Schiebetüren mit zusätzlichem Komfort ausgestattet werden.

Download Fachpresse-Artikel Download Fachpresse-Artikel
Download Fachpresse-Artikel (kurz) Download Fachpresse-Artikel (kurz)

Schiebetürbeschläge Redoslide: Glastür

Schiebetürbeschläge Redoslide: Glastür

Schiebetürbeschläge Redoslide: Holztür

Schiebetürbeschläge Redoslide: Holztür

Schiebetürbeschläge_Redoslide/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.