Fliesen und andere Steinwerkstoffe hocheffizient und präzise zuschneiden
Innovative Fliesentrennmaschinen mit Diamant-Nasstrennscheibe
Im Sanitärhandwerk, aber auch im Innenausbau sowie im Garten- und Landschaftsbau müssen in der täglichen Arbeitspraxis verschiedene Arten von künstlichen und natürlichen Steinwerkstoffen präzise zugeschnitten werden. Um dies auf eine hocheffiziente Weise zu realisieren, hat Würth jetzt im Rahmen seiner master Produktlinie drei neue wassergekühlte Profi-Fliesentrennmaschinen mit integrierter Wasserpumpe in sein Programm aufgenommen. Die Maschinen arbeiten jeweils mit einer Diamant-Nasstrennscheibe und schneiden neben Fliesen auch Marmor, Keramik, Granit, Sandstein, Mauerstein und andere leichte Baumaterialien. Die entscheidenden Produktmerkmale der neuen Profi-Fliesentrennmaschinen liegen in einer hochwertigen Ausführung, die eine lange Lebensdauer sicherstellen, sowie in den verschiedenen Einstellmöglichkeiten zur flexiblen und einfachen Anpassung an den jeweiligen Trenn- und Schneideprozess. Aktuell sind drei Ausführungen lieferbar: Die WAC 70 für 70 cm Schnittlänge, die WAC 90 für 90 cm Schnittlänge sowie die WAC 120 für entsprechend 120 cm Schnittlänge. Das erstgenannte Gerät trennt Material bis zu 35 mm Dicke und arbeitet mit einer 200-mm-Nasstrennscheibe, die beiden anderen Maschinen haben eine maximale Schnitthöhe von 50 mm und verfügen über eine 250-mm-Nasstrennscheibe.
Um den Trennprozess so einfach wie möglich zu gestalten, sind die neuen Diamant-Fliesentrennmaschinen WAC 70, WAC 90 und WAC 120 von Würth sehr leicht zu bedienen. So verfügen alle Maschinen über integrierte Möglichkeiten zur einfachen Verstellung von Schnitthöhe, Seitenanschlag und Schnittwinkel (stufenlos bis zu
45 Grad). Auf diese Weise lassen sich die Maschineneinstellungen flexibel und in Sekundenschnelle an die jeweilige Arbeitsaufgabe anpassen. Dies gewährleistet in Verbindung mit dem hochwertigen Sägekopf, der an einer stabilen Führungsschiene bewegt wird, hochpräzise Zuschnitte bei nur minimalem Aufwand. Selbstverständlich wurden bei der Entwicklung der neuen Fliesentrennmaschinen alle wesentlichen ergonomischen Anforderungen berücksichtigt. So verhindert ein integrierter Spritzschutz das Wegfliegen von Kühlwasser und herausgetrenntem Material. Außerdem sind hinten und vorne stabile Tragegriffe angebracht, um die Maschinen sicher transportieren zu können. Dank der an den hinteren Standfüßen montierten Räder lassen sich die WAC auch von nur einer Person bequem bewegen. Ein für den Anwender maßgebliches Produktmerkmal ist die hochwertige Ausführung der Maschinen, die eine lange Lebensdauer sicherstellen. So bestehen die wesentlichen Metallteile wie etwa die Auffangwanne für das Kühlwasser aus korrosionsbeständigem Edelstahl.
Der Anwendungskomfort der Profi-Fliesentrennmaschinen mit Diamant-Nass-trennscheibe von Würth lässt sich durch optional erhältliches Zubehör noch weiter erhöhen. Dabei steht aktuell ein Seitentisch, ein Seitenanschlag mit Skala sowie ein PRCD-S-Schutzverteiler zur Auswahl. Der Seitentisch besitzt einen integrierten Anschlag und erleichtert dadurch das Trennen insbesondere bei Fliesen, die in Querrichtung geschnitten werden sollen. Zudem bieten der Tisch eine breitere Auflagefläche. Der PRCD-S-Schutzverteiler (Portable Residual Current Device) schützt vor Stromschlag, was insbesondere durch den Einsatz von Kühlwasser von Bedeutung ist. Wie für viele andere Werkzeuge und Maschinen der master-Produktlinie von Würth gilt auch für die WAC-Fliesentrennmaschinen eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden dadurch kostenlos und umgehend repariert.
Diamant-Fliesentrennmaschine/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.