SPEED OMNI-CUT: Hocheffizientes Trennen von unterschiedlichsten Materialien
Eine Diamant-Trennscheibe für fast alle Werkstoffe:
Mit der weiterentwickelten Diamant-Trennscheibe SPEED OMNI-CUT hat Würth eine weitere Etappe beim Ausbau seiner Produktpalette im Bereich professioneller Diamant-Trenntechnik abgeschlossen. Die neue Trennscheibe wurde gezielt auf eine maximale Flexibilität bezüglich der zu schneidenden Materialien bei gleichzeitig möglichst hoher Schnittgeschwindigkeit ausgelegt. So lassen sich damit neben Beton, Kalksandstein, Naturstein und Granit auch Eisen- und Nichteisenmetalle sowie Holz, Ziegel und Kunststoffe und sogar Glas sowie Gummi problemlos und effizient wahlweise nass oder trocken trennen. Aus diesem Grund ist das neue Werkzeug ideal für alle Anwender geeignet, die häufig unterschiedliche Werkstoffe bearbeiten müssen, zum Beispiel alle Baugewerke, aber auch Rettungsdienste wie Feuerwehren und das Technische Hilfswerk.
Eine Besonderheit der neuen Diamant-Trennscheibe SPEED OMNI-CUT von Würth stellen die mit Hilfe eines speziellen Vakuumverfahrens direkt auf das stählerne Stammblatt aufgebrachte Diamanten dar. Auf Basis dieser modernen Technologie verfügt das Werkzeug über eine äußerst aggressive Reibfläche, die eine Vielzahl von Werkstoffen zuverlässig und hocheffizient trennen kann. Zu der hohen Schnittleistung tragen auch die zusätzlichen Schleifflächen aus Silizium-Karbid bei, die sich auf den Seitenflächen des Stammblatts befinden. Sie erzeugen einen Freischneideffekt, der das Risiko für ein Verkanten der Trennscheibe bei nichtlinearer Schnittführung deutlich vermindert. Zudem reduzieren die seitlichen Schleifflächen den Verschleiß am Stammblatt. Um einen möglichst kühlen Schnitt zu realisieren, besitzt die SPEED OMNI-CUT Kühlöffnungen sowohl direkt unter den am Umfang angebrachten Schneidsegmenten als auch weiter innen. Letztere sind in Form eines Pfeils angeordnet, der in Laufrichtung der Trennscheibe zeigt. Auf diese Weise ist auch bei unleserlich gewordenem Etikett das richtige Aufspannen dieses Werkzeugs problemlos möglich.
Aktuell ist die neue Diamant-Trennscheibe SPEED OMNI-CUT von Würth in Ausführungen für den Einsatz auf Winkelschleifern sowie auf Hand- und Fugenschneidern erhältlich. Die Höhe der Schneidsegmente beträgt dabei 6 mm. Die Trennscheiben für Winkelschleifer haben einen Außendurchmesser von 115, 125 oder 230 mm mit entsprechend 8, 10 oder 16 Schneidsegmenten, die Bohrung ist jeweils 22,23 mm groß. Als maximale Umfangsgeschwindigkeit sind hier 80 m/s zugelassen. Die Trennscheiben für Hand- und Fugenschneider dürfen dagegen mit einer Umfangsgeschwindigkeit bis zu 100 m/s betrieben werden. Als Größen stehen 300 und 350 mm Außendurchmesser mit entsprechend 20 beziehungsweise 24 Schneidsegmenten zur Auswahl. Die 350-mm-Scheiben gibt es wahlweise mit 20-mm-Bohrung oder mit 25,4-mm-Bohrung und Mitnehmerloch.
Diamant-Trennscheibe SPEED OMNI-CUT/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.