Einfaches Lösen beschädigter Schraubverbindungen 3 in 1
Idealer Helfer im Arbeitsalltag
Für das einfache und schnelle Lösen beschädigter Schrauben und Muttern hat Würth ein 13-teiliges Steckschlüsselset entwickelt. Alle zum Lieferumfang gehörenden Stecknüsse besitzen ein gezielt optimiertes Sechskant-Multi-Innenprofil, mit dem selbst weitgehend rundgedrehte oder beschädigte Profile zu greifen sind. Dadurch kann der Anwender dann das zum Lösen der Verbindung nötige Drehmoment aufbringen. Selbstverständlich eignen sich die Werkzeuge auch zum Lösen und Festziehen unbeschädigter Schrauben und Muttern. Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, sind die Werkzeuge aus hochwertigem, verchromtem Stahl gefertigt und robust konstruiert.
Das neue Würth Steckschlüsselset mit Sechskant-Multi-Innenprofil umfasst unter anderem zwölf Stecknüsse in den Schlüsselweiten 8 bis 19 mm und deckt damit alle gängigen Größen ab. Zur einfachen und vor allem platzsparenden Aufbewahrung der Nüsse gehört weiterhin eine stabile Metall-Steckschiene zum Lieferumfang. Sie gewährleistet außerdem durch die übersichtliche Anordnung einen gezielten Zugriff auf das jeweils benötigte Werkzeug. Sämtliche Stecknüsse besitzen als Antrieb einen 3/8-Zoll-Innenvierkant. Da zum Lieferumfang noch ein Vierkant-Adapter 3/8-Zoll auf ½-Zoll gehört, kann das Set in Verbindung mit einer Vielzahl gebräuchlicher Ratschenschlüssel und ähnlicher Werkzeuge eingesetzt werden.
Multiprofi_Steckschlüssel/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.