Akku-Werkzeuge: Würth jetzt mit eigener Entwicklung am Markt
Neuer Akku ist das Herzstück der innovativen Maschinen-Generation.
Ganz aktuell startet Würth jetzt mit dem Vertrieb einer neuen Generation selbst ent-wickelter Akku-Maschinen. Um die Produkteigenschaften der neuen Geräte noch genauer auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abstimmen zu können, setzte das Unternehmen bei der Entwicklung gezielt auf den engen Dialog mit seinen Kunden. Bei rund 40.000 Kundenkontakten pro Tag erhielten die Entwickler von Würth erfolgversprechende Impulse. So entstand auf Basis der Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen ein System, das vor allem in den für die tägliche Praxis wichtigen Details entscheidend optimiert wurde. Den Anfang der neuen Linie macht der völlig neue Akku-Schrauber ABS 18 COMPACT. Er vereint alle wichtigen Fea-tures und Eigenschaften, die Anwender von innovativen Akkuwerkzeugen erwarten: ein ausbalanciertes Gehäuse mit ergonomisch angepasstem Griff, einen kräftigen Motor und einen leistungsfähigen Stromspeicher.
Herausragende Merkmale der Akkus sind unter anderem eine hohe Kapazität für eine entsprechend lange Laufzeit pro Ladevorgang, ein integriertes intelligentes Batteriemanagement für eine maximale Leistung sowie eine elektronische Einzelzel-lenüberwachung für eine gesteigerte Lebensdauer. Daneben besitzen die Akkus einen stabilen Rahmen mit doppelt ausgeführten Verschweißungen und eine hoch-wertige Außengummierung. Dadurch werden die einzelnen Zellen auch bei größe-ren Erschütterungen zuverlässig geschützt, was die Akkus deutlich robuster macht. Gleichzeitig sorgt der Rahmen für einen optimierten Wärmeabtransport und somit für einen wirksamen Schutz vor Überhitzen.
Angetrieben wird der ABS 18 COMPACT von Würth von einem kraftvollen, aber dennoch kompakten und dank bürstenlosem Aufbau wartungsarmen Motor. Dieser bietet dem Anwender jede Menge Kraftreserven und gewährleistet in Verbindung mit den insgesamt 23 einstellbaren Drehmomentstufen, dass auch bei anspruchsvol-len Anwendungen ein schneller Arbeitsfortschritt erfolgt. Sollte dabei einmal der zulässige Leistungsbereich überschritten werden, bewahrt der integrierte Überlast-schutz die Maschine vor Beschädigungen. Die hochwertige Ausführung des ABS 18 COMPACT wird auch bei der Werkzeugaufnahme sichtbar – für diesen Zweck kommt ein Vollmetallbohrfutter mit hartmetallbesetzten und daher verschleißbestän-digen Spannbacken zum Einsatz. Weitere, wichtige Produktmerkmale sind das spe-ziell ausbalancierte Gehäuse sowie eine ergonomisch optimierte Griff-form.
Würth bietet ein aufeinander abgestimmtes Portfolio an Verbrauchsmaterialien, La-gersystemen, Servicekonzepten und Maschinen. Die Abstimmung dieser Produkte aufeinander ist dabei ein wesentlicher Faktor, um im professionellen Einsatz eine ideale Funktion zu sichern. Gerade im Akku-Maschinen-Bereich sind in den nächsten Jahren spannende technische Entwicklungen zu erwarten. Deshalb ist für Würth jetzt die Zeit gekommen, in die eigene Entwicklung einzusteigen.
Geplant ist, im Laufe des kommenden Jahres eine komplette Akkuplattform für al-le18- und 12- Volt aufbauen.
M_Cube_18_V_NEU3/18
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.